Aasmutter DIN 582, A4 happekindel teras
DIN 582 pinnakatteta happekindel teras A4
DIN582 AASMUTTER M6 A4 C4
Toote nr 03896
EAN 4052712794070
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
Palun võtke enne kasutamist arvesse paigaldusjuhendis toodud teavet!
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d) | M6 |
Siseläbimõõt (d1) | 16 mm |
Välisläbimõõt (d2) | 36 mm |
Kontaktpinna läbimõõt (d3) | 17 mm |
Materjal | A4 |
Pind | PL |
Kandevõime (F max) | 75 kg |
Nominaalne läbimõõt | 6 mm |
RoHS nõuetele vastav | Jah |