Aasmutter DIN 582, A4 happekindel teras
DIN 582 pinnakatteta happekindel teras A4
DIN582 AASMUTTER M20 A4 C4
Toote nr 038920
EAN 4052712794216
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
Palun võtke enne kasutamist arvesse paigaldusjuhendis toodud teavet!
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d) | M20 |
Siseläbimõõt (d1) | 40 mm |
Välisläbimõõt (d2) | 72 mm |
Kontaktpinna läbimõõt (d3) | 40 mm |
Materjal | A4 |
Pind | PL |
Kandevõime (F max) | 1200 kg |
Nominaalne läbimõõt | 20 mm |
RoHS nõuetele vastav | Jah |