Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Aasmutter DIN 582, A4 happekindel teras

DIN 582 pinnakatteta happekindel teras A4
DIN582 AASMUTTER M16 A4 C4

Toote nr 038916

EAN 4052712794209

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Aasmutter DIN 582, A4 happekindel teras

Toote nr 038916

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 5 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Märkus

Palun võtke enne kasutamist arvesse paigaldusjuhendis toodud teavet!

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d)

M16

Siseläbimõõt (d1)

35 mm

Välisläbimõõt (d2)

63 mm

Kontaktpinna läbimõõt (d3)

35 mm

Materjal

A4

Pind

PL

Kandevõime (F max)

700 kg

Nominaalne läbimõõt

16 mm

RoHS nõuetele vastav

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave