Aaskandur R37
Aaskandur, R-37
AASKANDUR Ø80MM
Toote nr 0962831603
EAN 4053479979281
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
- Aaskandur perforeeritud plaadile
- Max koormus 10 kg
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Laius | 80 mm |
Sügavus | 80 mm |
Läbimõõt | 80 mm |
Kõrgus | 20 mm |
Alusplaadi laius | 40 mm |
Alusplaadi kõrgus | 20 mm |
Pikkus | 80 mm |