Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Aasadega present

Aasadega present
KOORMAKATE 110G/M² 4X6M

Toote nr 0818004091

EAN 4062856708017

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Aasadega present

Toote nr 0818004091

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Present usaldusväärseks katmiseks
  • Lihtne ja turvaline kinnitus aasade abil

  • Tugev tänu servatugevdusele ja kangale

  • Lume-, tuule- ja vihmakindel

  • UV- ja ilmastikukindel Kesk-Euroopas umbes 1,5 aastat

Kasutusjuhised on soovitused, mis põhinevad meie poolt läbiviidud katsetel ja meie kogemustel. Enne kasutamist soovitame toodet katsetada. Kasutuskohtade suurest arvust ning erinevatest hoiu- ja töötlemistingimustest tulenevalt ei võta me vastutust tulemuste eest konkreetses kasutuskohas. Kui meie tasuta klienditeenindus pakub tehnilist teavet või toimib nõustamisteenusena, ei võta see teenus endale mingit vastutust, välja arvatud juhul, kui antud nõuanne või teave kuulub meie kindlaksmääratud, lepinguga kokkulepitud teenuse mahtu või kui nõustaja tegutses tahtlikult. Tagame oma toodete püsiva kvaliteedi. Jätame õiguse teha tehnilisi muudatusi ja toodet edasi arendada.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Universaalne aasadega kate presendi kinnitamiseks.

Juhised

Erinevate objektide katmiseks

Materjal

PE

Pikkus

4 m

Laius

6 m

Pikkus (kokkupanduna)

53 cm

Laius (volditud)

34 cm

Fooliumi tüüp

90

Pindala

24 m²

Katkevenivus

300 %

Diagonaalne katkevenivus

300 %

Värv

Oliiviroheline RAL 6003

Fooliumi paksus

105 µm

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave