Äärisega nylock mutter DIN 6926, teras 8, tsingitud (A2K)
DIN6926 M14 LAI NYLOCK MUTTER ZN 8
Toote nr 0379100014
EAN 4053479895932
DIN 6926 on tagasi võetud ja asendatud standardiga EN 1663. Teatav sarnasus (peenkeermega mutrid DIN EN 1666-s | mutri kõrgus muudet. | M10 võtme mõõt muudet. 15 mm-lt 16 mm-le | tugevusklass 12 eemaldat.), (standardkeer. mutrid DIN EN 1663-s | mutri kõrgus muudet. | M10 võtme mõõt muudet. 15 mm-lt 16 mm-le | tugevusklass 12 eemaldat. | tugevusklass 6 lisat.).
Andmelehed(X)
Kõrgus (h1) | 18,2 mm |
Ääriku läbimõõt (dc) | 29,9 mm |
Väline kinnitus (s1) | WS21 |
Standardid | DIN 6926 |
Materjal | Teras |
Omadusklass | 8 |
Pind | A2K |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Lukustusseadme tööpõhimõte | Kinnitusosa polüamiidrõngas |
Lukustamisfunktsioon | Klambritega lukustus lahtitulemuse vastu |