Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Äärisega mutter Tsink-nikkel, läbipaistev passiveeritud tihendiga aknaraamikruvidele

Teras 10 tsingitud nikkel
MUTTER M16X1,5 ÄÄRISEGA TSINK NIKKEL

Toote nr 026392 16

EAN 4060053339379

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Äärisega mutter Tsink-nikkel, läbipaistev passiveeritud tihendiga aknaraamikruvidele

Toote nr 026392 16

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

M12-st, peenkeermega

M12-st, peenkeermega (keermesamm 1,5 mm)



Kroom(VI)vaba


Vastab kasutuselt kõrvaldatud sõidukite ELi direktiivi nõuetele



Korrosioonikindlus


DIN EN ISO 9227-NSS kohaselt u 720 h põhimetalli korrosioon



Määratud korrosioonikindlus kehtib DIN EN ISO 9227-NSS kohaste korr. katsete puhul (soolaudu testid) kõige varem 24 tundi pärast katmist „kaetud“ olekus, st enne sortimist, pakendamist, vedu ja/või kokkupanekut. Need väärtused võivad väheneda möödapääsmatute käsitsemis- ja monteerimisprotsesside käigus. Korr. kindluse ülekandmine soolaudutestist tegelikele montaaži- ja töötingimustele ei ole enamikul juhtudel võimalik. Ühenduse projekteerimisel peab projekteerija sobiva korr. kaitsekatte valikul arvesse võtma komb. materjale ja vajadusel ka katteid ja tööaegseid keskkonnatingimusi.


Lukustusribide tööpõhimõte:


Pinguld. ajal rullivad luk. ribid koonusmat. mutri kokkupuutepinna alas. See põhjustab pinnadeformatsiooni, mis karastab pinda. Pinguldamise lõpul olulist materjali tihenemist ei täheldata. Lukustusribid hoiavad ühendust ja vähendavad seega eelpingutusjõu kadu.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt x samm (D)

M16 x 1,5

Kõrgus (h1)

15,6 mm

Ääriku läbimõõt (dc)

31 mm

Väline kinnitus (s1)

WS22

Kinnitus

Äärikuga

Standardid

WN 2639

Materjal

Teras

Omadusklass

10

Pind

P3E

RoHS nõuetele vastav

Jah

Korrosioonikaitse periood

720 h

Lukustusseadme tööpõhimõte

Ribid

Lukustamisfunktsioon

Mehaanilise blokeeringu abil lukustus iseenesliku lõdvenemise vastu

Keerme vorm

Peenkeere

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave