Äärikuga kuuskantpolt
EN 1665 teras 10.9 zp paks kiht, passiv., tihendiga
EN1665 KRAEGA POLT M6X25 ZN 10,9
Galvaniseeritud kroom (VI)-vaba tsink-nikkelkattega (ZSML) ühenduselemendid pakuvad tulevikukindlamat alternatiivi võrreldes kroom(VI) sisaldavate pindadega. Kate koosneb tsingikihist passiveerimisega (kroom III) põhjal ja tihenduskihist (pealiskiht integreeritud määrdeosakestega).
Ülevaade eelistest.
- Tavaliste tsingitud pinnakatete, nt A2C või A3C kvaliteetsem asendus
- Reguleeritud hõõrdetegur vahemikus 0,09 μ – 0,14 μ integreeritud määrdeosakestega pealiskihi tõttu
- Soojusmahtuvus kuni 120 °C
- Ühtlane kihi jaotus
- Funktsionaalne ja dekoratiivne
ISO EN 1665 asendab DIN 6921 | On teatav piiratud sarnasus | Mõni peakõrgus muudetud | Ääriku läbimõõt muutmata | Võtmemõõdud muudetud M10, M12, M14 ja M16, M20 puhul | Tugevus 12.9 eemaldatud | Peenkeere eemaldatud.
Andmelehed(X)
![]() | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1) | M6 |
Pikkus (l1) | 25 mm |
Pea läbimõõt (dc) | 14.2 mm |
Pea kõrgus (k1) | 6.6 mm |
Standardid | EN 1665 |
Materjal | ST |
Omadusklass | 10.9 |
Pind | ZSML |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Korrosioonikaitse periood | 192 h |
Pea tüüp | Kuuskantpea äärikuga |
Ajami tüüp | Välimine kuusnurk |
Väline kinnitus (s1) | WS10 |
Keerme tüüp | M |
Samm | 1 mm |
Keerme vorm | Standardne meeterkeere |
Keerme kuju | Täiskeere |
Võlli läbimõõt | 6 mm |
Keerme pikkus (meetermõõdustikus keere) | 25 mm |
Tooteklass | A |