Äärikuga kuuskantpolt DIN 6921, teras 8.8, tsingitud, (A2K)
DIN 6921 teras 8.8 tsingitud
DIN6921 KRAEGA POLT M8X40 ZN 8.8
Toote nr 027392840
EAN 4052712563140
DIN 6921 on tagasi võetud ja asendatud standardiga EN 1665. On teatav piiratud sarnasus (mõni peakõrgus muudetud | Ääriku läbimõõt muutmata | Võtmemõõt muudetud M10, M12, M14 ja M16, M20 puhul | Tugevus 12.9 välja jäetud | Peenkeere välja jäetud).
Andmelehed(X)
![]() | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1) | M8 |
Pikkus (l1) | 40 mm |
Pea läbimõõt (dc) | 18 mm |
Pea kõrgus (k1) | 8,1 mm |
Standardid | DIN 6921 |
Materjal | Teras |
Omadusklass | 8.8 |
Pind | A2K |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Korrosioonikaitse periood | 48 h |
Pea tüüp | Kuuskantpea äärikuga |
Pea detailid | 0 - ei ole kohaldatav |
Ajami tüüp | Välimine kuusnurk |
Väline kinnitus (s1) | WS13 |
Keerme tüüp | M |
Samm | 1,25 mm |
Keerme vorm | Standardne meeterkeere |
Keerme kuju | Osaline keere |
Keerme pikkus (meetermõõdustikus keere) | 22 mm |
Tooteklass | A |
Pealekandmise ala | 0 - ei ole kohaldatav |
Reguleeritud ala | 0 - ei ole kohaldatav |
Ehitustoode | 0 - ei ole kohaldatav |
EÜ vastavusdeklaratsioon (CE) | 0 - ei ole kohaldatav |
Otsa kuju | 0 - ei ole kohaldatav |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!