Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Äärikuga kuuskantpolt DIN 6921, teras 8.8, tsingitud, (A2K)

DIN 6921 teras 8.8 tsingitud
DIN6921 KRAEGA POLT M5X10 ZN 8.8

Toote nr 027392510

EAN 4048539282562

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Äärikuga kuuskantpolt DIN 6921, teras 8.8, tsingitud, (A2K)

Toote nr 027392510

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1000 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Märkus

DIN 6921 on tagasi võetud ja asendatud standardiga EN 1665. On teatav piiratud sarnasus (mõni peakõrgus muudetud | Ääriku läbimõõt muutmata | Võtmemõõt muudetud M10, M12, M14 ja M16, M20 puhul | Tugevus 12.9 välja jäetud | Peenkeere välja jäetud).

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1)

M5

Pikkus (l1)

10 mm

Pea läbimõõt (dc)

11,8 mm

Pea kõrgus (k1)

5,4 mm

Standardid

DIN 6921

Materjal

Teras

Omadusklass

8.8

Pind

A2K

RoHS nõuetele vastav

Jah

Korrosioonikaitse periood

48 h

Pea tüüp

Kuuskantpea äärikuga

Pea detailid

0 - ei ole kohaldatav

Ajami tüüp

Välimine kuusnurk

Väline kinnitus (s1)

WS8

Keerme tüüp

M

Samm

0,8 mm

Keerme vorm

Standardne meeterkeere

Keerme kuju

Osaline keere

Keerme pikkus (meetermõõdustikus keere)

16 mm

Tooteklass

A

Pealekandmise ala

0 - ei ole kohaldatav

Reguleeritud ala

0 - ei ole kohaldatav

Ehitustoode

0 - ei ole kohaldatav

EÜ vastavusdeklaratsioon (CE)

0 - ei ole kohaldatav

Otsa kuju

0 - ei ole kohaldatav

Täiendavad tooted:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Hammastusega lukustusmutter Terase tugevusklass 8, tsingitud (A2K)

WÜLOCK MUTTER M5

x 500 tk
Lukustusseib W.TEC, kitsas vorm

DIN25201 HEICOLOCK M5 DELTA C3

Lukustusseib – fikseerib tõhusalt külgmiselt koormatud, vibreerivad poltliited ja poltliited, mis võivad võnkuda, iseenesliku lahtikeeramise vastu
x 100 tk
Vedruseib Poltliidete DIN 6796 jaoks, vedruteras C60, mehaaniliselt pealekantud tsinkpinnakate

DIN6796 KUMERSEIB M5 ZN

x 500 tk
Hammastusega seib S Vedruteras mehaaniliselt pealekantud tsinkkattega (≤ dia. 3,5 tsingitud, siniselt passiveeritud)

SCHNORR HAMMASSEIB M5 ZN

x 300 tk
Lai seib suure välisläbimõõduga ISO 7093-1 teras 200, HV tsingitud, (A2K)

ISO7093/1 SEIB M5 HV200 ZN

x 500 tk