Äärikuga kuuskantpolt DIN 6921, teras 8.8, tsingitud, (A2K)
DIN 6921 teras 8.8 tsingitud
DIN6921 KRAEGA POLT M10X30 ZN
Toote nr 0273921030
EAN 4049557320151
DIN 6921 on tagasi võetud ja asendatud standardiga EN 1665. On teatav piiratud sarnasus (mõni peakõrgus muudetud | Ääriku läbimõõt muutmata | Võtmemõõt muudetud M10, M12, M14 ja M16, M20 puhul | Tugevus 12.9 välja jäetud | Peenkeere välja jäetud).
Andmelehed(X)
![]() | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1) | M10 |
Pikkus (l1) | 30 mm |
Pea läbimõõt (dc) | 22,3 mm |
Pea kõrgus (k1) | 9,2 mm |
Standardid | DIN 6921 |
Materjal | ST |
Omadusklass | 8.8 |
Pind | A2K |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Pea tüüp | Kuuskantpea äärikuga |
Pea detailid | 0 - ei ole kohaldatav |
Ajami tüüp | Välimine kuusnurk |
Väline kinnitus (s1) | WS15 |
Keerme tüüp | M |
Samm | 1,5 mm |
Keerme vorm | Standardne meeterkeere |
Keerme kuju | 0 - ei ole kohaldatav |
Keerme pikkus (meetermõõdustikus keere) | 26 mm |
Tooteklass | A |
Pealekandmise ala | 0 - ei ole kohaldatav |
Reguleeritud ala | 0 - ei ole kohaldatav |
Ehitustoode | 0 - ei ole kohaldatav |
EÜ vastavusdeklaratsioon (CE) | 0 - ei ole kohaldatav |
Otsa kuju | 0 - ei ole kohaldatav |