Äärikuga kuuskantpolt DIN 6921, A2-70 roostevaba teras
DIN 6921 A2 roostevaba teras
DIN6921 KRAEGA POLT M6X10 A2/70 AV10
Toote nr 010100610
EAN 4050642742550
DIN 6921 on tagasi võetud ja asendatud standardiga EN 1665. On teatav piiratud sarnasus (mõni peakõrgus muudetud | Ääriku läbimõõt muutmata | Võtmemõõt muudetud M10, M12, M14 ja M16, M20 puhul | Tugevus 12.9 välja jäetud | Peenkeere välja jäetud).
Andmelehed(X)
![]() | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1) | M6 |
Pikkus (l1) | 10 mm |
Pea läbimõõt (dc) | 14,2 mm |
Pea kõrgus (k1) | 6,6 mm |
Standardid | DIN 6921 |
Materjal | A2 |
Omadusklass | 70 |
Pind | PL |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Pea tüüp | Kuuskantpea äärikuga |
Pea detailid | 0 - ei ole kohaldatav |
Ajami tüüp | Välimine kuusnurk |
Väline kinnitus (s1) | WS10 |
Keerme tüüp | M |
Samm | 1 mm |
Keerme vorm | Standardne meeterkeere |
Keerme kuju | Osaline keere |
Keerme pikkus (meetermõõdustikus keere) | 10 mm |
Tooteklass | A |
Pealekandmise ala | 0 - ei ole kohaldatav |
Reguleeritud ala | 0 - ei ole kohaldatav |
Ehitustoode | 0 - ei ole kohaldatav |
EÜ vastavusdeklaratsioon (CE) | 0 - ei ole kohaldatav |
Otsa kuju | 0 - ei ole kohaldatav |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!