Äärikuga kuuskantmutter EN 1661, teras, tugevusklass 10, tsinkhelves, hõbe (ZFSHL)
EN 1661 teras 10 tsinkhelves, hõbe
EN1661 M8 ÄÄRISEGA MUTTER (ZFSHL)10
Toote nr 45374038
EAN 4058794821826
Tsinkhelveskatted on kroom(VI)-vabad korrosioonikaitsekatted tarbesõidukite ehitusele, ehitusmasinatele, põllumajandussõidukitele ja -seadmetele ning kõikidele muudele valdkondadele, mille kohta kehtivad sõidukiehituse standardsed korrosioonikaitsenõuded.
ZFHSL-i korrosioonikindlus on järgmine:
- Läbimõõt ≥ M6 – 480h*
- Läbimõõt ≥ M10 – 720h*
Nimetus ZFSHL viitab järgmisele korrosioonikattele:
- Tsinkhelveskate, pealiskihiga, hõbe, hõõrdeteg. muutva määrd.
- Reguleeritud hõõrdetegur vahemikus 0,09 μ – 0,14 μ integreeritud määrdeosakestega pealiskihi tõttu
ISO EN 1661 asendab DIN 6923 | Teatav sarnasus | peenkeere eemaldatud | M10 suuruse võtme mõõt muutus 15 mm-lt 16 mm-le.
Andmelehed(X)
![]() | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (D) | M8 |
Kõrgus (h1) | 8 mm |
Ääriku läbimõõt (dc) | 17,9 mm |
Väline kinnitus (s1) | WS13 |
Standardid | EN 1661 |
Materjal | Teras |
Omadusklass | 10 |
Pind | ZFSHL |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Korrosioonikaitse periood | 480 h |
Kinnitus | Äärikuga |
Keerme vorm | Standardne meeterkeere |
ISO | 0 - ei ole kohaldatav |
Muu standard | 0 - ei ole kohaldatav |
Min/max hõõrdumine | 0,09-0,14 µ |