Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Äärikuga kuuskantmutter EN 1661, teras, tugevusklass 10, tsinkhelves, hõbe (ZFSHL)

EN 1661 teras 10 tsinkhelves, hõbe
EN1661 M12 ÄÄRISEGA MUTTER (ZFSHL)10

Toote nr 453740312

EAN 4052713742490

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Äärikuga kuuskantmutter EN 1661, teras, tugevusklass 10, tsinkhelves, hõbe (ZFSHL)

Toote nr 453740312

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 250 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tsinkhelveskatted on kroom(VI)-vabad korrosioonikaitsekatted tarbesõidukite ehitusele, ehitusmasinatele, põllumajandussõidukitele ja -seadmetele ning kõikidele muudele valdkondadele, mille kohta kehtivad sõidukiehituse standardsed korrosioonikaitsenõuded.



ZFHSL-i korrosioonikindlus on järgmine:


  • Läbimõõt ≥ M6 – 480h*

  • Läbimõõt ≥ M10 – 720h*


  • * Soovituslikud väärtused: Põhimetalli korrosiooni puudumine keermeta kohtades soolaudu testimisel DIN EN ISO 9227 NSS kohaselt.


  • Nimetus ZFSHL viitab järgmisele korrosioonikattele:


    • Tsinkhelveskate, pealiskihiga, hõbe, hõõrdeteg. muutva määrd.

    • Reguleeritud hõõrdetegur vahemikus 0,09 μ – 0,14 μ integreeritud määrdeosakestega pealiskihi tõttu

    Märkus

    ISO EN 1661 asendab DIN 6923 | Teatav sarnasus | peenkeere eemaldatud | M10 suuruse võtme mõõt muutus 15 mm-lt 16 mm-le.

    Tooteteave

    Andmelehed(X)

    Sertifikaadid/ Dokumendid

     | 

     | 

    Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (D)

    M12

    Kõrgus (h1)

    12 mm

    Ääriku läbimõõt (dc)

    26 mm

    Väline kinnitus (s1)

    WS18

    Standardid

    EN 1661

    Materjal

    Teras

    Omadusklass

    10

    Pind

    ZFSHL

    RoHS nõuetele vastav

    Jah

    Korrosioonikaitse periood

    720 h

    Kinnitus

    Äärikuga

    Keerme tüüp

    Standardne meeterkeere

    ISO

    0 - ei ole kohaldatav

    Muu standard

    0 - ei ole kohaldatav

    Min/max hõõrdumine

    0,09-0,14 µ

    Toote nr
    Kliendi materjalinumber

    Ohtlik materjal

    Tooteteave

    Andmelehed()

    Andmelehed ()

    CAD andmed  | 

    Sertifikaadid/ Dokumendid

     | 

     | 

    Tehniline teave