Äärikuga kuuskantmutter EN 1661, A2-70 pinnakatteta roostevaba teras
EN 1661 roostevaba teras A2 70 pinnakatteta
EN1661 MUTTER M8 A2/70 ÄÄRISEGA
Toote nr 45379048
EAN 4046777383140
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
ISO EN 1661 asendab DIN 6923 | Teatav sarnasus | peenkeere eemaldatud | M10 suuruse võtme mõõt muutus 15 mm-lt 16 mm-le.
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (D) | M8 |
Kõrgus (h1) | 8 mm |
Ääriku läbimõõt (dc) | 17,9 mm |
Väline kinnitus (s1) | WS13 |
Standardid | EN 1661 |
Materjal | A2 |
Omadusklass | 70 |
Pind | PL |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Kuju | Äärikuga |
DIN | 0 - ei ole kohaldatav |