Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Äärikuga kuuskantmutter DIN 6923, teras 8, tsingitud, (A2K)

DIN 6923 teras 8 tsingitud
DIN6923 MUTTER M12 ÄÄRISEGA

Toote nr 0379000012

EAN 4038898508519

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Äärikuga kuuskantmutter DIN 6923, teras 8, tsingitud, (A2K)

Toote nr 0379000012

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Märkus

DIN 6923 on tagasi võetud ja asendatud standardiga EN 1661. Teatav sarnasus (peenk. eemald. | võtme mõõt M10 muut. 15 mm-lt 16 mm-le).

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (D)

M12

Kõrgus (h1)

12 mm

Ääriku läbimõõt (dc)

26 mm

Väline kinnitus (s1)

WS18

Standardid

DIN 6923

Materjal

Teras

Omadusklass

8

Pind

A2K

RoHS nõuetele vastav

Jah

Kinnitus

Äärikuga

DIN

6923

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave