Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Äärikuga kuuskantmutter DIN 6923, teras 10, tsingitud, (A2K)

DIN 6923 teras 10 tsingitud
DIN6923 MUTTER M10 ÄÄRISEGA ZN 10

Toote nr 037999910

EAN 7321130233308

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Äärikuga kuuskantmutter DIN 6923, teras 10, tsingitud, (A2K)

Toote nr 037999910

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 500 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Märkus

DIN 6923 on tagasi võetud ja asendatud standardiga EN 1661. Teat. sarn. (peenk. eemald. | võtme mõõt M10 muut. 15 mm-lt 16 mm-le).

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (D)

M10

Kõrgus (h1)

10 mm

Ääriku läbimõõt (dc)

21,8 mm

Väline kinnitus (s1)

WS15

Standardid

DIN 6923

Materjal

ST

Omadusklass

10

Pind

A2K

RoHS nõuetele vastav

Jah

Kuju

Äärikuga

DIN

6923

ISO

0 - ei ole kohaldatav

Muu standard

0 - ei ole kohaldatav

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave