Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Äärikuga koonusmutter, rattamutter

DIN 74361 teras 10 tsingitud, vorm A
DIN74361 M20X1.5 RATTAMUTTER

Toote nr 0360002015
EAN 4045727328545

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Äärikuga koonusmutter, rattamutter

Toote nr 0360002015

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 50 tk

Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

DIN 74361, teras 10, galv., vorm A
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (D)

M20

Kõrgus (h1)

27 mm

Krae läbimõõt (dc)

33 mm

Väline kinnitus (s1)

WS27

Materjal

ST

Omadusklass

10

Pind

A2K

DIN

74361

Keerme tüüp

M

Nominaalne läbimõõt

20 mm

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave