Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Äärikuga koonusmutter, rattamutter

DIN 74361 tsin. teras 10, paks kiht, pass., vorm A
DIN74361 M18X1.5 RATTAMUTTER

Toote nr 036051815
EAN 4059609387483

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Äärikuga koonusmutter, rattamutter

Toote nr 036051815

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

DIN 74361 galv. teras 10, paks kiht, pass. (VZD), vorm A

Galvaniseeritud kroom(VI)-vaba tsingi paksu kihi passiveerimisega (VZD) ühenduselemendid pakuvad tulevikukindlat alternatiivi kroom(VI) sisaldavatele pindadele. Kate koosneb kroom(III)-põhise passiveerimisega tsingikihist.



Ülevaade eelistest:



  • Kroom(VI)-vaba alternatiiv A2C-le või A3C-le

  • Soojusmahtuvus kuni 120°C

  • Ühtlane katte jaotus
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (D)

M18

Kõrgus (h1)

25 mm

Krae läbimõõt (dc)

28 mm

Väline kinnitus (s1)

WS24

Materjal

ST

Omadusklass

10

Pind

VZD

Samm

1.5 mm

DIN

74361

Keerme tüüp

M

Nominaalne läbimõõt

18 mm

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave