Äärikuga koonusmutter, rattamutter
DIN 74361 tsin. teras 10, paks kiht, pass., vorm A
DIN74361 M12X1.5 RATTAMUTTER 10
Toote nr
036051215
EAN 4059609387445
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
DIN 74361 galv. teras 10, paks kiht, pass. (VZD), vorm A
Galvaniseeritud kroom(VI)-vaba tsingi paksu kihi passiveerimisega (VZD) ühenduselemendid pakuvad tulevikukindlat alternatiivi kroom(VI) sisaldavatele pindadele. Kate koosneb kroom(III)-põhise passiveerimisega tsingikihist.
Ülevaade eelistest:
- Kroom(VI)-vaba alternatiiv A2C-le või A3C-le
- Soojusmahtuvus kuni 120°C
- Ühtlane katte jaotus
Tooteteave
Andmelehed(X)
Gevindtype x nominel diameter (D) | M12 |
Altezza (h1) | 18 mm |
Krae läbimõõt (dc) | 23 mm |
Väline kinnitus (s1) | WS17 |
Werkstoff | ST |
Omadusklass | 10 |
Oberfläche | VZD |
Pitch | 1.5 mm |
DIN | 74361 |
Thread type | M |
Nominal diameter | 12 mm |