Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Äärikuga koonusmutter, rattamutter DIN 74361, tsingitud teras 8, sinine passiveeritud (A2K)

DIN 74361 teras 8 tsingitud, vorm A
DIN74361 M16X1.5 RATTAMUTTER

Toote nr 0360001615

EAN 4066443088551

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Äärikuga koonusmutter, rattamutter DIN 74361, tsingitud teras 8, sinine passiveeritud (A2K)

Toote nr 0360001615

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 50 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (D)

M16

Kõrgus (h1)

25 mm

Krae läbimõõt (dc)

28 mm

Väline kinnitus (s1)

WS22

Materjal

ST

Omadusklass

8

Pind

A2K

Samm

1,5 mm

DIN

74361

Keerme tüüp

M

Nominaalne läbimõõt

16 mm

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave