Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Äärikuga koonusmutter, rattamutter DIN 74361, tsingitud 10 teras, kuju A

DIN 74361 teras 10 tsingitud, vorm A
DIN74361-A-M22X1.5-RATTAMUTTER-10-ZN

Toote nr 0360002215

EAN 4046778532875

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Äärikuga koonusmutter, rattamutter DIN 74361, tsingitud 10 teras, kuju A

Toote nr 0360002215

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 50 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (D)

M22

Kõrgus (h1)

30 mm

Krae läbimõõt (dc)

36 mm

Väline kinnitus (s1)

WS30

Materjal

Teras

Omadusklass

10

Pind

A2K

DIN

74361

Keerme tüüp

M

Nominaalne läbimõõt

22 mm

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave