Ääreklamber Integreeritud metallklambriga
Ääreklamber juhtmesidemele
ÄÄREKLAMBER PA6.6 14X14MM
Toote nr
0502502000
EAN 4058794093469
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
Sobib ideaalselt sõidukite ja tarbesõidukite sektoris
Alternatiiv, kui avasid ei saa puurida ja liimaineid ei saa kõrgete temperatuuride tõttu kasutada.
Lihtne paigaldada ilma tööriistadeta
- Ääreklambri saab käsitsi lihtsalt paigaldada plastist või plekist ääre külge.
- Integreeritud vedruterasest metallklamber on korrosioonikindel ja tagab kindla pidamise serval
Paindlikud kasutusvõimalused tänu juhtmesideme paigaldamisvõimalusele neljast suunast:
- 90-kraadise nurga all või servaga paralleelselt
- Serva peale või kõrvale
Sobib lehtmaterjalile paksusega 0,7–3,0 mm
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Nt sõidukiehituses, autotöökodades ja hooldustöökodades
Materjal | PA 6,6 - Polüamiid |
Värv | Must |
Laius | 14 mm |
Pikkus | 14 mm |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!