AWS 18-125 P COMPACT M-CUBE akunurklihvija
Akunurklihvija AWS 18-125 P COMPACT-1
AKUNURKL. AWS 18V-125P COMPT-1.(AKUTA)
Toote nr 5701446000
EAN 4065746644020
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
Kompaktne, võimas harjavaba akunurklihvija, keskmise raskusega lihvimis- ja lõikamistöödeks
- Pidev mootori jälgimine lülitab mootori enneaegselt välja ummistuse, ülekoormuse või ülekuumenemise korral
- Tõhus, vähese hooldusvajadusega, harjadeta EC mootor, millel on pikk eluiga
- Tuulutusavadel olevad kattevõred pakuvad täiendavat kaitset laastude eest
- Ohutu töötamine avariilüliti ja pidurdusfunktsiooni tõttu, mis lüliti vabastades kiiresti ketta seiskab.
- Kiire kohandamine erinevatele töödele on võimalik tänu kiirkinnitusmutrile jareguleeritavale kaitsekattele, mis tagavad kiire, lihtsa ja tööriistavaba reguleerimise.
- Mugav ja mitteväsitav töö tänu kompaktsele, ergonoomilisele konstruktsioonile, millel on täiendav vibratsioonivastane käepide veelgi suurema mugavuse tagamiseks.
Tooteteave
Andmelehed(X)
Keerme tüüp x võlli keerme läbimõõt | M14 |
Nominaalpinge | 18 V/DC |
Max kiirus tühikäigul | 9500 U/min(rpm) |
Lõikeketta läbimõõt max | 125 mm |
Masina kaal ilma akuta | 1,98 kg |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!