ASSYplus terrace sst A2 PT cntr cnsnk AW
ASSYplus terrace sst A2 PT cntr cnsnk AW
TERRASSIKRUVI ASSYPLUS 5.5X45MM A2
Andmelehed(X)
![]() | |
Nominaalne läbimõõt (d) | 5,5 mm |
Pikkus (l) | 45 mm |
Keerme pikkus (lg) (lg) | 23 mm |
Keerme pikkus koos puurotsaga (b) (b) | 27,5 mm |
Pea tüüp | Tõstetud peitpea |
Pea detailid | Freespesad |
Pea läbimõõt (dh) | 7,7 mm |
Pea kõrgus (k) | 3,4 mm |
Sisemine ketas | AW20 |
Keerme tüüp | WOTHR |
Keerme kuju | Osaline keere |
Kuju | Võlliga |
Keerme vorm | Harvkeere |
Südamiku läbimõõt | 3,6 mm |
Otsa kuju | Puuritera |
Materjal | A2 |
Pind | PL |
Maksimaalne sissekeeramisnurk | 90 Degree |
Min sissekruvimisnurk | 0 Degree |
Sobiv kasutamiseks järgmistes materjalides | Vineerplaat (BSP), Puit, Saadud puidutoode, Lehtpuit, LVL, Okaspuit |
Pealekandmise ala | Õues, Rõdu, Elementehitus, Fassaadid, Märjad alad, Puitkonstruktsioon, Puitpaneeli konstruktsioon, Struktuurne puidutöö, Mängimisvarustsu, Laudtee, Terrass, Tara |
Lisatarvikud | Sügavuspiirikuga versengipuur |
Heakskiit | ETA-11/0190 |
Toote kaal (ühiku kohta) | 4,292 g |
RoHS nõuetele vastav | Jah |