Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

ASSYplus steel zinc plated PT cs milling pocket AW

ASSYplus steel zinc plated PT cs milling pocket AW
ASSY PLUS KRUVI 5X100 PP.OSAK.

Toote nr 0165115100

EAN 4052712326547

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
ASSYplus steel zinc plated PT cs milling pocket AW

Toote nr 0165115100

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 200 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Universal for gap-free attachment of wood-wood or wood-steel connections in dry indoor or damp areas.
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Nominaalne läbimõõt (d)

5 mm

Pikkus (l)

100 mm

Keerme pikkus (lg) (lg)

48 mm

Keerme pikkus koos puurotsaga (b) (b)

52 mm

Pea tüüp

Peitpea 90 kraadi

Pea detailid

Freespesad

Pea läbimõõt (dh)

9,5 mm

Pea kõrgus (k)

3,2 mm

Otsik

AW20

Keerme tüüp

WOTHR

Keerme kuju

Osaline keere

Kinnitus

Võlliga

Keerme vorm

Harvkeere

Südamiku läbimõõt

3,2 mm

Otsa kuju

Puuritera

Materjal

Karastatud teras

Pind

A3K

Maksimaalne sissekeeramisnurk

90 Degree

Min sissekruvimisnurk

0 Degree

Sobiv kasutamiseks järgmistes materjalides

Puit, Saadud puidutoode, Okaspuit, Vineerplaat (BSP), Lehtpuit, LVL

Pealekandmise ala

Puitkonstruktsioon, Puitpaneeli konstruktsioon, Lao kosntruktsioon, Elementehitus, Struktuurne puidutöö, Katus, Sisustus

Heakskiit

ETA-11/0190

Toote kaal (ühiku kohta)

8,550 g

RoHS nõuetele vastav

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave