Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

ASSYplus VG steel, yellow zinc pl FT cylind hd AW

ASSYplus VG steel, yellow zinc pl FT cylind hd AW
ASSY PLUS VG 6X80 TÄISK.KRUVI

Toote nr 016536 80

EAN 4045727255346

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
ASSYplus VG steel, yellow zinc pl FT cylind hd AW

Toote nr 016536 80

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Full-thread screws that can be used universally within the new construction and renovation sector for timber construction, carpentry, timber houses and element construction.
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Nominaalne läbimõõt (d)

6 mm

Pikkus (l)

80 mm

Keerme pikkus (lg) (lg)

67 mm

Keerme pikkus koos puurotsaga (b) (b)

67 mm

Pea tüüp

Pesapea (kuuskant, kuueharuline pesa, AW, RW või Robertson)

Pea läbimõõt (dh)

8,2 mm

Pea kõrgus (k)

4,7 mm

Otsik

AW30

Keerme tüüp

WOTHR

Keerme kuju

Täiskeere

Keerme vorm

Harvkeere

Südamiku läbimõõt

3,8 mm

Otsa kuju

Puuritera

Materjal

Karastatud teras

Pind

A2L

Maksimaalne sissekeeramisnurk

90 Degree

Min sissekruvimisnurk

0 Degree

Sobiv kasutamiseks järgmistes materjalides

Vineerplaat (BSP), Puit, Saadud puidutoode, Lehtpuit, LVL, Okaspuit

Pealekandmise ala

Sparride isolatsioonil, Tala tugevdus, Struktuurne puidutöö, Seotud purgiliin, Külgmised survetugevdused, Põikisuunaline tugevdus

Heakskiit

ETA-11/0190

Toote kaal (ühiku kohta)

9,440 g

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave