ASSYplus VG steel, yellow zinc pl FT cylind hd AW
ASSYplus VG steel, yellow zinc pl FT cylind hd AW
ASSY PLUS VG 10X120 TÄISK.KRUVI
Toote nr 0165310120
EAN 4049557072036
Andmelehed(X)
![]() | |
Nominaalne läbimõõt (d) | 10 mm |
Pikkus (l) | 120 mm |
Keerme pikkus (lg) (lg) | 97 mm |
Keerme pikkus koos puurotsaga (b) (b) | 97 mm |
Pea tüüp | Pesapea (kuuskant, kuueharuline pesa, AW, RW või Robertson) |
Pea läbimõõt (dh) | 13,4 mm |
Pea kõrgus (k) | 8 mm |
Otsik | AW50 |
Keerme tüüp | WOTHR |
Keerme kuju | Täiskeere |
Keerme vorm | Harvkeere |
Südamiku läbimõõt | 6,2 mm |
Otsa kuju | Puuritera |
Materjal | Karastatud teras |
Pind | A2L |
Maksimaalne sissekeeramisnurk | 90 Degree |
Min sissekruvimisnurk | 0 Degree |
Sobiv kasutamiseks järgmistes materjalides | Vineerplaat (BSP), Puit, Saadud puidutoode, Lehtpuit, LVL, Okaspuit, Ehituspöök |
Pealekandmise ala | Sparride isolatsioonil, Tala tugevdus, Struktuurne puidutöö, Külgmised survetugevdused, Põikisuunaline tugevdus, Kandja kahekordistamine |
Heakskiit | ETA-11/0190 |
Toote kaal (ühiku kohta) | 39,500 g |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!