ASSYplus VG 4 CSMP konstruktsioonikruvi tsingitud, täiskeere, freestaskud
ASSY4-PLUS-VG-6X160/143-T.K.PP.-RW40-A3K
Toote nr 0150106160
EAN 4061975609823
Ideaalne jõuülekanne tänu RW otsikule
- Suurem sissekeeramisjõud tänu suuremale kokkupuutepinnale otsikuga
- Suurem stabiilsus, ühe käega töötamine, täpne positsioneerimine tänu tihedale süvendile ja otsiku täiuslikule sobivusele
- Vähem otsiku muutusi, üks otsik paljude kruvidiameetrite puhul
- Ühilduvus eelmise AW otsikuga
Puhas süvistus pehmepuidus või puitmaterjalis
- Kruvipea lihtne puitu süvistamine tänu optimeeritud freespesadele
- Laastudeta puurimine kaetud puitlaastplaatidesse tänu täiustatud freesimisele ja rohkematele freespesadele läbimõõdul kuni ∅ 4,5 mm
- 90° pea sobib ideaalselt metallsüvendiga tarvikutesse
Visuaalselt atraktiivne süvistatud viimistlus puit-puitrakendustes või täpne süvistatud viimistlus metall-puitrakendustes tänu uuenduslikele freesitud taskutele
- Optimaalne tasakaal kokkutõmbamise ja süvistamise vahel
- Täiuslik süvistamine kaetud puitlaastplaadis
- Süvistatud pea puhas viimistlus täispuidust
- Pidurdusefekt metallile ja freesimine puidule
- Optimeeritud freesimistaskute arvule olenevalt rakendusest
Suurim jõuülekanne tõmbe- ja survesuunas
- Sümmeetriline suure jõudlusega keere, mis sobib puuriotsaku eelpuurimisvõimega
- Suure koormusega puidu/puidu ühenduste jaoks olenemata koormuse suunast
Kompaktsed kruviühendused ja väikesed materjali ristlõiked tänu tõhusale puuriotsale
- Äärmiselt lühikesed lubatud servavahed nt. 3xd, muutes 8 mm ASSY kruvid ∅ kasutatavaks 60 mm tala laiuste jaoks
- Ettepuurimine pole vajalik
- Puit ei lõhene ega purune
- Vähesem jõu vajadus pikkade kruvide sissekeeramisel
Väga tugev ja vastupidav
- Kuumtöötlus tagab suure tugevuse ja vastupidavuse
ETA-11/0190 heakskiidetud
- Soovitame kasutada oma paigalduse planeerimiseks ja projekteerimiseks Würthi tarkvara või vastavaid projekteerimisabivahendeid. ASSY kruvide mõõtmist saab teostada Würthi puidukonstruktsioonide tarkvaraga alates kruvi läbimõõdust 5 mm
- Ärge kasutage kruvi rakendustes, kus see puutub otseselt kokku ilmastikumõjudega, ega niisketes ruumides, mille õhk sisaldab kloorigaasi
- ASSY 4, ASSYplus 4 ja ASSYplus 4 VG puitlaastplaadikruvid on optimeeritud kasutamiseks puidus ja töödeldud puitmaterjalides. Kasutage plastkinnituste puhul, kus ka kandevõime võib väheneda, ainult kruvisid, millel ei ole optimeeritud keermestatud otsa (freesi ots, puuriotsik, soon jne), nagu ASSY D kruvid, millel on peitepea või ümarpea
| Kasutusjuhend | ||||
| Sälgud ja avad | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Seni on olnud vaja luua tugevdusi, et vältida näiteks tugitalade purunemist, kasutades selleks peale liimitud puitmaterjalist paneele või sisse liimitud keermelatte. ASSY plus VG täiskeermekruvi pakub sellele kiiret ja eelkõige nähtamatut alternatiivi. | ||||
| Pea-/sekundaartala ühendus | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Seni on pea-/sekundaartala ühendusi tehtud plekkdetailidega, näiteks talakingadega. ASSYplus VG kruvi pakub aega säästvat ja nähtamatut alternatiivi. ASSYplus VG 45° nurga all sissekeeramisel võtavad kruvid vastu ühenduse külgjõud. Ideaalne kasutamiseks: Paigaldusšabloon VG-Fix | ||||
| Sarika-roovi ühendus | Haakeseadised | |||
![]() | ![]() | ![]() | ||
| Tavapärased sarika-pärlinankrud nõuavad aeganõudvat montaaži ja nende kandevõime on väike. Seetõttu on ASSYplus VG tõhus alternatiiv. ASSYplus VG kõrvaldab standardse peitpeakruvi tüüpilise nõrga koha, pea läbivajumise. | Äri- ja tööstushoonete ehitamisel moodustatakse sarikat toetavad rihmad üldjuhul haakeseadistena. Ühendust kasutatakse soodsamate puiduristlõigete saavutamiseks kui üheavaliste talade korral. See uus ühendustüüp säästab ühendamisel ja paigaldamisel aega ning raha. Igasse ühenduspunkti keeratakse üks ASSY SK kruvi ja sõltuvalt koormusest keeratakse ASSY plus VG kruvid sisse täisnurga all. Seejärel ei ole ettepuurimist vaja. Puiduristlõiked saab tänu lühikestele servakaugustele hoida väikesed. Ankrute keerukas väljafreesimine jääb seega ära. Paigaldamiseks on vaja ainult ühte võimsat akutrelli. Pärlinid saab saeveskis pikkusesse lõigata ja otse ehitusplatsile tarnida. Pärlinid tõmmatakse kokku ASSY SK seibpeaga kruviga. Täiendavaid pingutustööriistu ei ole vaja. Ühenduste staatilise arvutuse jaoks on koostatud dimensioneerimistabelid, mida saab küsida Würthi müügiesindajalt. | |||
| Vale serva ja külgmise tugitala tugevdus | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Olemasolevaid talasid tuleb sageli tugevdada, eriti vanade hoonete renoveerimisel. Koos vale serva ja külgmiste tugitalade tugevdustüüpidega pakub ASSY plus täiskeermega kruvi tõhusaid ja kulutõhusaid tehnoloogiaid talade kandevõime suurendamiseks ja painde vähendamiseks. | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
ETA-11/0190 heakskiidetud
Tuleb järgida Euroopa tehnilise tunnustuse (ETA) nõudeid
Andmelehed(X)
Universaalselt kasutatav puitkonstruktsioonide suure kandevõimega ühenduste jaoks tõmbe- või surveterase-puitühendustele koormatud ühenduste jaoks
Otse pea all algav täiskeere võimaldab nt liitmik/metall/puit või plekk/puit ühendusi, mis on mõeldud suure koormusega väljatõmbejõu rakendamiseks. Suurem kruvi väljatõmbejõud saavutatakse tänu maksimaalsele keermepikkusele.
Kasutusklassi 1 ja kasutusklassi 2 puhul (alates ∅ > 4 mm)
- Kõrgkvaliteetne pinnakaitse, tsingitud, kroom(VI)-vaba, kihipaksus 8 µm
- Sobib kasutamiseks kasutusklassis 1 (sisekeskkond) ja alates ∅ > 4 mm-st kasutusklassis 2 (niiske ala või kaetud väliskeskkond) vastavalt standarditele EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08
- Klassifikatsiooni T2/C2 nõue on täidetud vastavalt standardile prEN 14592:2017 (D)
- ASSY kruvid on lubatud kvaasistaatiliste koormuste jaoks.
- Kruvi optimaalseks kasutamiseks tuleb kasutada õiges suuruses RW-otsikut
- Põiksuunalise surve korral tuleb koormuse ühtlaseks ülekandmiseks kasutada survejaotusplaati. Kruvipea peab olema survejaotusplaadiga samal tasapinnal. Kasutage vajadusel peitpeaga täiskeermega kruvisid. Terasplaadi paksus tuleb mõõta selliselt, et oleks tagatud ühtlane koormuse jaotus kruvidele
- Puitdetailide tugevdamiseks tõmbekoormuse all kiu suhtes täisnurga all tuleb kasutada vähemalt 2 kruvi. Kui sissekeeramissügavus on vähemalt 20 x d pragudele kalduvast alast kõrgemal või madalamal, kusjuures d on kruvi väliskeerme läbimõõt, võib kasutada ainult ühte kruvi
- Kui metalli-puidu ühendamiseks kasutatakse peitpeakruve, peavad ühendatavas metallis olema sobivad süvendid
- Koormusttaluva puidu-metalli ühenduse jaoks tuleb ASSY kruvid pingutada kindla pöördemomendini. Pöördemoment = vajalik põhipöördemoment × 1,2 < 90% purunemismomendist
- Pikkade kruvide jaoks, mis on paigutatud ristikujuliselt või kitsa servavahega kruviplokki, on soovitatav puurida juhtavad või kasutada kruvide ristumist.
![]() | |
Nominaalne läbimõõt (d) | 6 mm |
Pikkus (l) | 160 mm |
Keerme pikkus (lg) (lg) | 143 mm |
Keerme pikkus koos puurotsaga (b) (b) | 143 mm |
Toimivusdeklaratsioon (EU-CPR) | Jah |
Pea tüüp | Freesiga peitpea |
Pea detailid | Freespesad |
Pea läbimõõt (dh) | 12 mm |
Pea kõrgus (k) | 4,4 mm |
Otsik | RW40 |
Keerme tüüp | WOTHR |
Keerme tüüp | Täiskeere |
Keerme tüüp | Harvkeere |
Südamiku läbimõõt | 3,8 mm |
Otsa kuju | Puur |
Materjal | Karastatud teras |
Pind | A3K |
Maksimaalne sissekeeramisnurk | 90 Degree |
Min sissekruvimisnurk | 0 Degree |
Sobiv kasutamiseks järgmistes materjalides | Puit, Saadud puidutoode, Okaspuit, Vineerplaat (BSP), Lehtpuit, LVL |
Kasutuskoht | Struktuurne puidutöö, Külgmised survetugevdused, Metall puidu ühendused, Puitkonstruktsioon |
Lisatarvikud | Otsikulukk |
Heakskiit | ETA-11/0190 |
Toote kaal (ühiku kohta) | 19,510 g |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!