Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

ASSYplus FBS steel zinc plated AW

ASSYplus FBS steel zinc plated AW
ASSY PLUS FBS 4X40 P.OTS KRUVI

Toote nr 0165744040
EAN 4038898361176

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
ASSYplus FBS steel zinc plated AW

Toote nr 0165744040

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 500 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

For mounting fittings on wooden windows.
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Materjal

Karastatud teras

Pind

A2K

RoHS nõuetele vastav

Jah

Nominaalne läbimõõt (d)

4 mm

Pikkus (l)

40 mm

Pea läbimõõt (dh)

7 mm

Pea kõrgus (k)

2,8 mm

Sisemine ketas

AW20

Keerme pikkus (lg)

30 mm

Keerme pikkus koos puurotsaga (b)

33 mm

Pea tüüp

Tõstetud peitpea

Pea detailid

Kinnitusribid

Keerme tüüp

WOTHR

Keerme kuju

Täiskeere

Keerme vorm

Harvkeere

Südamiku läbimõõt

2,5 mm

Otsa kuju

Puuritera

Värv

Hõbedane

Toote kaal (ühiku kohta)

2,172 g

Min sissekruvimisnurk

0 Degree

Maksimaalne sissekeeramisnurk

90 Degree

Sobiv kasutamiseks järgmistes materjalides

Vineerplaat (BSP), Puit, Saadud puidutoode, Lehtpuit, LVL, Okaspuit

Pealekandmise ala

Aknad, Seadistus, Mööbel

Heakskiit

ETA-11/0190

Toimivusdeklaratsioon (EU-CPR)

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave