Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

ASSY®plus 4 peitpeaga üldkruvi Karastatud tsingitud terasest täiskeermega peitpea

ASSYplus 4 terasest tsingitud. Täiskeere peitpea RW
ASSY4 PLUS KRUVI 3,5X30 PP.OSAK.

Toote nr 0178043530

EAN 4061975501707

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
ASSY®plus 4 peitpeaga üldkruvi Karastatud tsingitud terasest täiskeermega peitpea

Toote nr 0178043530

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1000 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Spetsiaalne täiskeermega kruvi ülestõstetud peitpea ja puurotsaga, et kinnitada võimalikult servade lähedal. Metallist furnituuride paigaldamiseks puitakendele ilma puitu eelnevalt puurimata.

Ideaalne jõuülekanne tänu RW otsikule


  • Suurem sissekeeramisjõud tänu suuremale kokkupuutepinnale otsikuga

  • Suurem stabiilsus, ühe käega töötamine, täpne asetus tänu tiheda istuvusega süvendile ja otsiku täiuslikule sobivusele

  • Vähem otsiku muutusi, üks otsik paljude kruvidiameetrite puhul

  • Ühilduvus eelmise AW otsikuga


Täpne paigutus ja väga puhas puurimine tänu täiustatud puuriotsale


  • Paigutamine ja puurimine laastudeta

  • Maksimaalne puurimisjõudlus ja täpne puurimisprotsess läbi puurimise lõikeservade (sarnaselt oksapuuridele)

  • Täpne mittelibisev paigutus kõvadel pindadel tänu tsentritihvtile

  • Kiire sissekeeramine tänu sujuvale keerme algusele


Tihedalt kokku tõmmatud ühendus metalltarvikutega või suure puistetihedusega puittoodetes


  • Ühenduse paigaldamiseks täiskeermega teraskruvidega

  • 90° pea sobib ideaalselt metallsüvendiga tarvikutesse

  • Tõmbab kokku ilma pea freesimiseta, kuna pea all puuduvad freesimiselemendid

  • Pea süvistatakse keerates


Kruviühenduse maksimaalne usaldusväärsus tänu asümmeetrilisele üksikkeermele


  • Puuriotsa ja keerme geomeetria optimaalne vastavus

  • Suurepärane kinnitumine puitu tänu keermekülgede asümmeetrilisele asetusele
Märkus
  • Mitte kasutada kohtades, kus kruvi on niiskes ruumis või keskkonnas ning kui keskkonnas on klooriaurusid. Välikeskkonnas ja pidevalt suure niiskusega ruumides kasutage ASSYplus 4 roostevabast kruve

  • Soovitame kasutada oma koostu planeerimiseks ning dimensioneerimiseks Würth tarkvara või vastavaid projekteerimisabivahendeid. ASSY kruvide mõõtmeid saab määrata Würthi puidukonstruktsioonide tarkvaraga alates ∅ 5 mm

  • ASSY 4, ASSYplus 4 ja ASSYplus 4 täiskeermega üldkruvid on optimeeritud kasutamiseks puidus ja puitmaterjalides. Kasutage plasttüüblite puhul, kus ka kandevõime võib väheneda, ainult kruvisid, millel ei ole optimeeritud keermestatud otsa (freesi ots, puuriotsik, isetõmmatav soon jne), nagu näiteks ASSY D kruvid, millel on peitepea või ümarpea

ETA-11/0190 heakskiidetud

Järgida tuleb Euroopa Tehnilise Heakskiidu (European Technical Approval, ETA) nõudeid.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Terase-puidu ühenduste jaoks, mis on ette nähtud tõmbejõudude jaoks


Otse pea all algav täiskeere võimaldab nt tarviku-puidu või pleki-puidu ühendusi, mis on mõeldud suure koormusega väljatõmbejõu rakendamiseks. Suurem kruvi väljatõmbejõud saavutatakse tänu maksimaalsele keermepikkusele.



Kasutusklassi 1 ja kasutusklassi 2 puhul (alates ∅ > 4 mm)


  • Kõrgkvaliteetne pinnakaitse, tsingitud, kroom(VI)-vaba, kihipaksus 5 µm

  • Sobib kasutamiseks kasutusklassis 1 (sisekeskkond) ja alates ∅ > 4 mm-st kasutusklassis 2 (niiske ala või kaetud väliskeskkond) vastavalt standarditele EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08
Juhised
  • Kruvi optimaalseks kasutamiseks tuleb kasutada õiges suuruses RW-otsikut

  • Osakeermega kruvid sobivad ideaalselt puidust detailide ühendamiseks. Osade optimaalse kokkupaneku saavutamiseks ei tohi kinnitatavad osad olla paksemad kui varre pikkus

  • Kruvid sobivad kinnitusdetailide ja õhukeste materjalide turvaliseks paigaldamiseks. Valitav kruvipikkus peab olema väiksem kui alusmaterjal, millesse kruvi keeratakse

Nominaalne läbimõõt (d)

3,5 mm

Pikkus (l)

30 mm

Keerme pikkus (lg) (lg)

22 mm

Keerme pikkus koos puurotsaga (b) (b)

25,5 mm

Pea tüüp

Peitpea

Pea läbimõõt (dh)

6,9 mm

Pea kõrgus (k)

2,1 mm

Sisemine ketas

RW20

Keerme tüüp

WOTHR

Keerme kuju

Täiskeere

Keerme vorm

Harvkeere

Südamiku läbimõõt

2,1 mm

Otsa kuju

Puuritera

Materjal

Karastatud teras

Pind

ZN

Maksimaalne sissekeeramisnurk

90 Degree

Min sissekruvimisnurk

0 Degree

Sobiv kasutamiseks järgmistes materjalides

Vineerplaat (BSP), Puit, Saadud puidutoode, Lehtpuit, LVL, Okaspuit, Ehituspuit (KVH)

Pealekandmise ala

Sisustus, Korpus, Lao kosntruktsioon, Messestendi ehitus, Mööbel

Heakskiit

ETA-11/0190

Toote kaal (ühiku kohta)

1,329 g

RoHS nõuetele vastav

Jah

Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Kiirvahtusotsik E 6,3 (1/4) kiirkinnitusega

KIIRVAHETUS OTSIK 1/4 52MM

x 1 tk
RW® otsik

RW OTSIK RW20 25MM

Ideaalne otsik uue põlvkonna ASSY kruvide jaoks
RW® otsik

RW OTSIK RW20 50MM

Ideaalne otsik uue põlvkonna ASSY kruvide jaoks