ASSY®plus 4 TH klaasiliistude paigaldamise kruvi Karastatud nikeldatud terasest osakeermega pealispea 60°
ASSYplus 4 TH, nikeldatud teras,osak. peaaluse kannaga RW
ASSYPLUS4 KRUVI-RW10-(E1J)-3X40/19
Toote nr 017885340
EAN 4061975503374
Ideaalne jõuülekanne tänu RW otsikule
- Suurem sissekeeramisjõud tänu suuremale kokkupuutepinnale otsikuga
- Suurem stabiilsus, ühe käega töötamine, täpne positsioneerimine tänu tihedale süvendile ja otsiku täiuslikule sobivusele
- Vähem otsiku muutusi, üks otsik paljude kruvidiameetrite puhul
- Ühilduvus eelmise AW otsikuga
Täpne paigutus ja väga puhas puurimine tänu täiustatud puuriotsale
- Paigutamine ja puurimine laastudeta
- Maksimaalne puurimisjõudlus ja täpne puurimisprotsess läbi puurimise lõikeservade (sarnaselt oksapuuridele)
- Täpne mittelibisev paigutus kõvadel pindadel tänu tsentritihvtile
- Kiire sissekeeramine tänu sujuvale keerme algusele
Hästi läbimõeldud, märkamatu kitsaste puitdetailide paigaldus
- Väike kruvipea läätsekujulise ümara peaga hästi läbimõeldud ja märkamatuks paigaldamiseks
- Väga tõhusad freesribid takistavad kitsaste puitprofiilide lõhenemist
Kruviühenduse maksimaalne usaldusväärsus tänu asümmeetrilisele üksikkeermele
- Puuriotsa ja keerme geomeetria optimaalne vastavus
- Suurepärane kinnitumine puitu tänu keermekülgede asümmeetrilisele asetusele
Väga tugev ja vastupidav
- Kuumtöötlus tagab suure tugevuse ja vastupidavuse
- Mitte kasutada kohtades, kus kruvi on niiskes ruumis või keskkonnas ning kui keskkonnas on klooriaurusid. Välikeskkonnas ja pidevalt suure niiskusega ruumides kasutage ASSYplus 4 roostevabast kruve
- Soovitame kasutada oma koostu planeerimiseks ning dimensioneerimiseks Würth tarkvara või vastavaid projekteerimisabivahendeid. ASSY kruvid on Würth puitkonstruktsiooni tarkvaras mõõtmetega ∅ 5 mm
- ASSY 4, ASSYplus 4 ja ASSYplus 4 FT puitlaastplaadi kruvid on optimeeritud kasutamiseks puidus ja puitmaterjalides. Kasutage plasttüüblite puhul, kus ka kandevõime võib väheneda, ainult kruvisid, millel ei ole optimeeritud keermestatud otsa (freesi ots, puuriotsik, isetõmmatav soon jne), nagu näiteks ASSY D kruvid, millel on peitepea või ümarpea
ETA-11/0190 heakskiidetud
Järgida tuleb Euroopa Tehnilise Heakskiidu (European Technical Approval, ETA) nõudeid.
Andmelehed(X)
Puit-puidu ühenduste jaoks, mis on mõeldud kokku tõmbamiseks
Kokkutõmmatav puit-puit-ühendus on võimalik tänu osalisele keermele, mis algab kohe keermeta osa järel. Keere paigutatakse sel juhul täielikult alumisse komponenti.
Kasutusklassi 1 rakenduste jaoks
- Visuaalselt atraktiivne kroomitud pinnaviimistlus, kihi paksus 3 µm
- Kombineerimiseks läikivate nikeldatud mööblidetailidega kasutamiseks kasutusklassis 1 (sisustus)
- Kruvi optimaalseks kasutamiseks tuleb kasutada õiges suuruses RW-otsikut
- Osakeermega kruvid sobivad ideaalselt puidust komponentide ühendamiseks. Osade optimaalse kokkupaneku saavutamiseks ei tohi kinnitatavad osad olla paksemad kui varre pikkus
![]() | |
Nominaalne läbimõõt (d) | 3 mm |
Pikkus (l) | 40 mm |
Keerme pikkus (lg) (lg) | 19 mm |
Keerme pikkus koos puurotsaga (b) (b) | 22,5 mm |
Pea tüüp | Ülemine pea 60 kraadi |
Pea detailid | Freesribid |
Pea läbimõõt (dh) | 5,2 mm |
Pea kõrgus (k) | 3,3 mm |
Otsik | RW10 |
Keerme tüüp | WOTHR |
Keerme kuju | Osaline keere |
Kinnitus | Võlliga |
Keerme vorm | Harvkeere |
Südamiku läbimõõt | 2,1 mm |
Otsa kuju | Puuritera |
Materjal | Karastatud teras |
Pind | NI |
Maksimaalne sissekeeramisnurk | 90 Degree |
Min sissekruvimisnurk | 0 Degree |
Sobiv kasutamiseks järgmistes materjalides | Vineerplaat (BSP), Puit, Saadud puidutoode, Lehtpuit, LVL, Okaspuit |
Pealekandmise ala | Mööbel, Korpus, Lao kosntruktsioon, Messestendi ehitus, Sisustus |
Heakskiit | ETA-11/0190 |
Toote kaal (ühiku kohta) | 1,500 g |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!