Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

ASSY®plus 4 FBS RCS aknaehituskruvi Karastatud terasest tsingitud täiskeermega peitpea

ASSYplus 4 FBS RCS ST zn täisk. rihveldusega peitpea RW
ASSY4 PLUS FBS 4X30 P.OTS KRUVI

Toote nr 0178744030

EAN 4061975503060

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
ASSY®plus 4 FBS RCS aknaehituskruvi Karastatud terasest tsingitud täiskeermega peitpea

Toote nr 0178744030

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1000 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Spetsiaalne täiskeermega kruvi peitpea ja rihveldatud, et kinnitada servade lähedal. Metallist furnituuride paigaldamiseks puitakendele ilma puitu eelnevalt puurimata

Ideaalne jõuülekanne tänu RW otsikule


  • Suurem sissekeeramisjõud tänu suuremale kokkupuutepinnale otsikuga

  • Suurem stabiilsus, ühe käega töötamine, täpne positsioneerimine tänu tiheda istuvusega süvendile ja otsiku täiuslikule sobivusele

  • Vähem otsikute muutusi, 1 otsik sobib paljude kruvide läbimõõtude jaoks

  • Ühilduvus eelmise AW otsikuga


Visuaalselt atraktiivsed ühendused aknakonstruktsioonis


  • Läätsekujuline ümar pea visuaalselt atraktiivseks aknakinnitusühenduseks

  • Rihveldus piirab kruvi ülekeeramist ja pea lõhkumist


Kruviühenduse maksimaalne usaldusväärsus tänu asümmeetrilisele üksikkeermele


  • Puuriotsa ja keerme geomeetria optimaalne vastavus

  • Suurepärane kinnitumine puitu tänu keermekülgede asümmeetrilisele asetusele


Väike vahemaa äärega


  • Puurimine kohtades, kus on väikesed lubatud servade vahed (3xd), on võimalik tänu viltusele puurotsikule paralleelsete lõikeservadega

  • Kokkupanek ilma vahedeta

  • Puit ei lõhene ega purune
Märkus
  • Mitte kasutada kohtades, kus kruvi on niiskes ruumis või keskkonnas ning kui keskkonnas on klooriaurusid. Välikeskkonnas ja pidevalt suure niiskusega ruumides kasutage ASSYplus 4 roostevabast kruve

  • Soovitame kasutada oma koostu planeerimiseks ning dimensioneerimiseks Würth tarkvara või vastavaid projekteerimisabivahendeid. ASSY kruvide mõõtmeid saab määrata Würthi puidukonstruktsioonide tarkvaraga alates ∅ 5 mm

  • ASSY 4, ASSYplus 4 ja ASSYplus 4 FT puitlaastplaadi kruvid on optimeeritud kasutamiseks puidus ja puitmaterjalides. Kasutage plastankrute puhul, kus ka kandevõime võib väheneda, ainult kruvisid, millel ei ole optimeeritud keermestatud otsa (freesi ots, puuriots, isetõmmatav soon jne), nagu näiteks ASSY D kruvid, millel on peitepea või ümarpea.

ETA-11/0190 heakskiidetud

Järgida tuleb Euroopa Tehnilise Heakskiidu (European Technical Approval, ETA) nõudeid.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Terase-puidu ühenduste jaoks, kus on ette nähtud tõmbejõud


Otse pea all algav täiskeere võimaldab nt tarviku-puidu või pleki-puidu ühendusi, mis on mõeldud suure koormusega väljatõmbejõu rakendamiseks. Suurem kruvi väljatõmbejõud saavutatakse tänu maksimaalsele keermepikkusele.



Kasutusklassi 1 ja kasutusklassi 2 puhul (alates ∅ > 4 mm)


  • Kõrgkvaliteetne pinnakaitse, tsingitud, kroom(VI)-vaba, kihipaksus 5 µm

  • Sobib kasutamiseks kasutusklassis 1 (sisekeskkond) ja alates ∅ > 4 mm-st kasutusklassis 2 (niiske ala või kaetud väliskeskkond) vastavalt standarditele EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08
Juhised
  • Kruvi optimaalseks kasutamiseks tuleb kasutada õiges suuruses RW-otsikut

  • Kruvid sobivad kinnitusdetailide ja õhukeste materjalide turvaliseks paigaldamiseks. Valitav kruvipikkus peab olema väiksem kui alusmaterjal, millesse kruvi keeratakse.

  • Kui metalli-puidu ühendamiseks kasutatakse peitpeakruve, peavad ühendatavas metallis olema sobivad süvendid

Materjal

Karastatud teras

Pind

ZN

RoHS nõuetele vastav

Jah

Nominaalne läbimõõt (d)

4 mm

Pikkus (l)

30 mm

Pea läbimõõt (dh)

7 mm

Pea kõrgus (k)

1,6 mm

Otsik

RW20

Keerme pikkus (lg)

23 mm

Keerme pikkus koos puurotsaga (b)

26,5 mm

Pea tüüp

Tõstetud peitpea

Pea detailid

Kinnitusribid

Keerme tüüp

WOTHR

Keerme kuju

Täiskeere

Keerme vorm

Harvkeere

Südamiku läbimõõt

2,5 mm

Otsa kuju

Puuritera

Toote kaal (ühiku kohta)

1,655 g

Min sissekruvimisnurk

0 Degree

Maksimaalne sissekeeramisnurk

90 Degree

Sobiv kasutamiseks järgmistes materjalides

Vineerplaat (BSP), Puit, Saadud puidutoode, Lehtpuit, LVL, Okaspuit, Ehituspuit (KVH), OSB, Puitlaastplaat, Täispuitplaat (SWP)

Pealekandmise ala

Aknad, Seadistus, Mööbel

Heakskiit

ETA-11/0190

Toimivusdeklaratsioon (EU-CPR)

Jah

Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
RW® otsik

RW OTSIK RW20 25MM

Ideaalne otsik uue põlvkonna ASSY kruvide jaoks
RW® otsik

RW OTSIK RW20 50MM

Ideaalne otsik uue põlvkonna ASSY kruvide jaoks