ASSY®plus 4 ETX ehituskruvi Terasest tsingitud täiskeermega väline TX
ASSYplus VG terasest tsingitud täiskeermega välim. TX
ASSY PLUS VG 14X1100 TÄISK.KRUVI (A3K)
Toote nr 0165314110
EAN 4062856150380
Ideaalne väga suure jõuülekande jaoks väikese peaga
- Integreeritud seib metall-puit ühenduste jaoks
- Paigaldamine padruniga
Suurim jõuülekanne tõmbe- ja survesuunas
- Sümmeetriline suure jõudlusega keere, mis sobib puuriotsaku ettepuurimisvõimega
- Suure koormusega puidu/puidu ühenduste jaoks olenemata koormuse suunast
Kompaktsed kruviühendused ja väikesed materjali ristlõiked tänu tõhusale puuriotsale
- Äärmiselt lühikesed lubatud servavahed nt. 3xd, muutes 8 mm ASSY kruvid ∅ kasutatavaks 60 mm tala laiuste jaoks
- Ettepuurimine pole vajalik
- Puit ei lõhene ega purune
- Vähesem jõu vajadus pikkade kruvide sissekeeramisel
Väga tugev ja vastupidav
- Kuumtöötlus tagab suure tugevuse ja vastupidavuse
- Soovitame kasutada oma koostu planeerimiseks ning dimensioneerimiseks Würth tarkvara või vastavaid projekteerimisabivahendeid. ASSY kruvid on Würth puitkonstruktsiooni tarkvaras mõõtmetega ∅ 5 mm
- Mitte kasutada kohtades, kus kruvi on niiskes ruumis või keskkonnas ning kui keskkonnas on klooriaurusid
- ASSY 4, ASSYplus 4 ja ASSYplus 4 täiskeermega üldkruvid on optimeeritud kasutamiseks puidus ja puitmaterjalides. Kasutage plastankrute puhul, kus ka kandevõime võib väheneda, ainult kruvisid, millel ei ole optimeeritud keermestatud otsa (freesi ots, puuriotsik, isetõmmatav soon jne), nagu näiteks ASSY D kruvid, millel on peitepea või ümarpea
ETA-11/0190 heakskiidetud
Tuleb järgida Euroopa tehnilise tunnustuse (ETA) nõudeid
Andmelehed(X)
Suure kandevõimega detailide tootmiseks
Täiskeermega kruvid sobivad kahe detaili tugevdamiseks ja suure kandevõimega ühenduste loomiseks. Detailid tuleb ühendada ilma vahedeta.
Kasutusklassi 1 ja kasutusklassi 2 puhul (alates ∅ > 4 mm)
- Kõrgkvaliteetne pinnakaitse, tsingitud, kroom(VI)-vaba, kihipaksus 8 µm
- Sobib kasutamiseks kasutusklassis 1 (sisekeskkond) ja alates ∅ > 4 mm-st kasutusklassis 2 (niiske ala või kaetud väliskeskkond) vastavalt standarditele EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08
- Klassifikatsiooni T2/C2 nõue on täidetud vastavalt standardile prEN 14592:2017 (D)
- ASSY kruvid on lubatud kvaasistaatiliste koormuste jaoks
- Kruvi optimaalseks kasutamiseks tuleb kasutada õiges suuruses RW-otsikut
- Kandelaagri ja kruvipeade vahele tuleb koormuse ühtlaseks ülekandmiseks sisestada survejaotusplaat. Kruvipea peab olema jaotusplaadiga samal tasapinnal. Kasutage vajadusel peitpeaga täiskeermega kruvisid. Terasplaadi paksus tuleb mõõta selliselt, et oleks tagatud ühtlane koormuse jaotus kruvidele
- Puitdetailide tugevdamiseks kiuga risti tõmbekoormuse all tuleb kasutada vähemalt kahte kruvi. Kui sissekeeramissügavus on vähemalt 20 x d pragudele kalduvast alast kõrgemal või madalamal, kusjuures d on kruvi väliskeerme läbimõõt, võib kasutada ainult ühte kruvi
- Pikkade kruvide jaoks, mis on paigutatud ristikujuliselt või kitsa servavahega kruviplokki, on soovitatav puurida juhtaugud või kasutada kruvide ristumist
![]() | |
Nominaalne läbimõõt (d) | 14 mm |
Pikkus (l) | 1100 mm |
Keerme pikkus (lg) (lg) | 1053 mm |
Keerme pikkus koos puurotsaga (b) (b) | 1053 mm |
Pea tüüp | Väline TX |
Pea läbimõõt (dh) | 18 mm |
Pea kõrgus (k) | 10 mm |
Väline kinnitus | E12 |
Keerme tüüp | WOTHR |
Keerme kuju | Täiskeere |
Keerme vorm | Harvkeere |
Südamiku läbimõõt | 8,5 mm |
Otsa kuju | Puuritera |
Materjal | Karastatud teras |
Pind | A3K |
Maksimaalne sissekeeramisnurk | 90 Degree |
Min sissekruvimisnurk | 0 Degree |
Sobiv kasutamiseks järgmistes materjalides | Vineerplaat (BSP), Puit, Saadud puidutoode, LVL, Okaspuit, Lehtpuit |
Pealekandmise ala | Puitkonstruktsioon, Struktuurne puidutöö, Külgmised survetugevdused, Põikisuunaline tugevdus |
Lisatarvikud | Teralukk |
Heakskiit | ETA-11/0190 |
Toote kaal (ühiku kohta) | 677,750 g |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!