ASSY®plus 4 A2 terrassi ehituskruvi A2 roostevabast terasest osakeermega, peitpea
ASSYplus 4 A2 SRCS terrassi A2 peitpea, RW
TERRASSIKRUVI ASSYPLUS4 5.5X45MM A2
Toote nr 0166815545
EAN 4061975503978
Ideaalne jõuülekanne tänu RW otsikule
- Suurem sissekeeramisjõud tänu suuremale kokkupuutepinnale otsikuga
- Suurem stabiilsus, ühe käega töötamine, täpne positsioneerimine tänu tihedale süvendile ja otsiku täiuslikule sobivusele
- Vähem otsiku muutusi, üks otsik paljude kruvidiameetrite puhul
- Ühilduvus eelmise AW otsikuga
Täpne paigutus ja väga puhas puurimine tänu täiustatud puuriotsale
- Paigutamine ja puurimine laastudeta
- Maksimaalne puurimisjõudlus ja täpne puurimisprotsess läbi puurimise lõikeservade (sarnaselt oksapuuridele)
- Täpne mittelibisev paigutus kõvadel pindadel tänu tsentritihvtile
- Kiire sissekeeramine tänu sujuvale keerme algusele
Lihtne uputamine okas- ja lehtpuidu puhul
- Visuaalselt atraktiivsed ühendused tänu läätsekujulisele ümarale peale
- Suur freesimisvõimsus ja laastude kogumine pea puhtaks süvistamiseks okas-/lehtpuus
- Universaalseks kasutamiseks puidu- ja metalliühendustes tänu süvistatud peasse integreeritud freesitaskutele
- Saab kombineerida 90° metallist süvistamisega
Kruviühenduse maksimaalne usaldusväärsus tänu asümmeetrilisele üksikkeermele
- Puuriotsa ja keerme geomeetria optimaalne vastavus
- Suurepärane kinnitumine puitu tänu keermekülgede asümmeetrilisele asetusele
Roostevaba kinnitus ligipääsetavate puitühenduste jaoks ilmastikutingimustele avatud välispiirkondades
- Valmistatud austeniitsest, mittemagnetilisest ja roostevabast A2 roostevabast terasest
- Võib kasutada maa- või linnakeskkonnas või tööstuskeskkonnas ilma märkimisväärse kokkupuuteta kloriidide või SO2-ga
- Hõõrdumist vähendava pinnakattega hõlpsaks kruvimiseks
- Soovitame kasutada oma koostu planeerimiseks ning dimensioneerimiseks Würth tarkvara või vastavaid projekteerimisabivahendeid. Kasutage Würth puiduehitustarkvara 5 mm läbimõõduga ASSY kruvide dimensioneerimiseks
- ASSY 4, ASSYplus 4 ja ASSYplus 4 FT puitlaastplaadi kruvid on optimeeritud kasutamiseks puidus ja puitmaterjalides. Kasutage plasttüüblite puhul, kus ka kandevõime võib väheneda, ainult kruvisid, millel ei ole optimeeritud keermestatud otsa (freesi ots, puuriotsik, isetõmmatav soon jne), nagu näiteks ASSY D kruvid, millel on peitepea või ümarpea
ETA-11/0190 heakskiidetud
Järgida tuleb Euroopa Tehnilise Heakskiidu (European Technical Approval, ETA) nõudeid.
Andmelehed(X)
Kahe puitelemendi fikseeritud ühendamiseks
Kruviosale sisseehitatud kergelt kallutatud sooned võimaldavad kahte puitelementi kokkupandud olekus püsivalt ühendada. Puitdetailide kuivamisest ja paisumisest põhjustatud krigistamine väheneb. Samuti paranevad kruvi mehaanilised purunemisomadused.
Puit-puidu ühenduste jaoks, mis on mõeldud kokku tõmbamiseks
Kokkutõmmatav puit-puit-ühendus on võimalik tänu osalisele keermele, mis algab kohe keermeta osa järel. Keere paigutatakse sel juhul täielikult alumisse komponenti.
- Kruvi optimaalseks kasutamiseks tuleb kasutada õiges suuruses RW-otsikut
- Osakeermega kruvid sobivad ideaalselt puidust komponentide ühendamiseks. Osade optimaalse kokkupaneku saavutamiseks ei tohi kinnitatavad osad olla paksemad kui varre pikkus
- ASSY kruvid on lubatud kvaasistaatiliste koormuste jaoks
- ASSY roostevabast terasest kruvisid saab kasutada lehtpuidust terrasside ja põrandakatete kinnitamiseks. Suure puistetihedusega troopilise puidu puhul on soovitatav ettepuurida
![]() | |
Nominaalne läbimõõt (d) | 5,5 mm |
Pikkus (l) | 45 mm |
Keerme pikkus (lg) (lg) | 23 mm |
Keerme pikkus koos puurotsaga (b) (b) | 27,5 mm |
Pea tüüp | Tõstetud peitpea |
Pea detailid | Freespesad |
Pea läbimõõt (dh) | 7,5 mm |
Pea kõrgus (k) | 2,6 mm |
Otsik | RW20 |
Keerme tüüp | WOTHR |
Keerme kuju | Osaline keere |
Kinnitus | Võlliga |
Keerme vorm | Harvkeere |
Südamiku läbimõõt | 3,6 mm |
Otsa kuju | Puuritera |
Materjal | A2 |
Pind | PL |
Maksimaalne sissekeeramisnurk | 90 Degree |
Min sissekruvimisnurk | 0 Degree |
Sobiv kasutamiseks järgmistes materjalides | Vineerplaat (BSP), Puit, Saadud puidutoode, Lehtpuit, LVL, Okaspuit |
Pealekandmise ala | Õues, Rõdu, Elementehitus, Fassaadid, Märjad alad, Puitkonstruktsioon, Puitpaneeli konstruktsioon, Struktuurne puidutöö, Mängimisvarustsu, Laudtee, Terrass, Tara |
Heakskiit | ETA-11/0190 |
Toote kaal (ühiku kohta) | 4,321 g |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!