ASSY® plus VG 4 ehituskruvi Terasest tsingitud täiskeermega silinderpea
ASSYplus VG 4 terasest, tsingitud, täiskeere, silinderpea RW
ASSY4 PLUS VG 8X300 TÄISK.KRUVI RW40
Toote nr 0150008300
EAN 4061975609250
Ideaalne jõuülekanne tänu RW otsikule
- Suurem sissekeeramisjõud tänu suuremale kokkupuutepinnale otsikuga
- Suurem stabiilsus, ühe käega töötamine, täpne positsioneerimine tänu tihedale süvendile ja otsiku täiuslikule sobivusele
- Vähem otsiku muutusi, üks otsik paljude kruvidiameetrite puhul
- Ühilduvus eelmise AW otsikuga
Puitdetailide märkamatu paigaldus
- Väike pea läbimõõt märkamatuks paigaldamiseks
- Väike pea läbimõõt märkamatuks paigaldamiseks
Suurim jõuülekanne tõmbe- ja survesuunas
- Sümmeetriline suure jõudlusega keere, mis sobib puuriotsaku eelpuurimisvõimega
- Suure koormusega puidu/puidu ühenduste jaoks olenemata koormuse suunast
Kompaktsed kruviühendused ja väikesed materjali ristlõiked tänu tõhusale puuriotsale
- Äärmiselt lühikesed lubatud servavahed nt. 3xd, muutes 8 mm ASSY kruvid ∅ kasutatavaks 60 mm tala laiuste jaoks
- Ettepuurimine pole vajalik
- Puit ei lõhene ega purune
- Vähesem jõu vajadus pikkade kruvide sissekeeramisel
Väga tugev ja vastupidav
- Kuumtöötlus tagab suure tugevuse ja vastupidavuse
- Soovitame kasutada oma koostu planeerimiseks ning dimensioneerimiseks Würth tarkvara või vastavaid projekteerimisabivahendeid. Kasutage Würth puiduehitustarkvara 5 mm läbimõõduga ASSY kruvide dimensioneerimiseks
- Mitte kasutada kohtades, kus kruvi on niiskes ruumis või keskkonnas ning kui keskkonnas on klooriaurusid
- ASSY 4, ASSYplus 4 ja ASSYplus 4 FT üldkruvid on optimeeritud kasutamiseks puidus ja puitmaterjalides. Kasutage plasttüüblite puhul, kus ka kandevõime võib väheneda, ainult kruvisid, millel ei ole optimeeritud keermestatud otsa (freesi ots, puuriotsik, isetõmmatav soon jne), nagu näiteks ASSY D kruvid, millel on peitepea või ümarpea
Heakskiidetud vastavalt ETA-11/0190, puit-betoon komposiitlagedele ETA-13/0029
Tuleb järgida Euroopa tehnilise tunnustuse (ETA) nõudeid
Andmelehed(X)
Suure tõmbe- või surve-väljatõmbekoormusega ühenduste ja puit-puitkonstruktsioonide katmata ühenduste jaoks
Kasutamiseks kasutusklassides 1 ja 2 (alates läbimõõdust > 4 mm)
- Kõrgkvaliteetne pinnakaitse, tsingitud, kroom(VI)-vaba, kihipaksus 8 µm
- Sobib kasutamiseks kasutusklassis 1 (sisekeskkond) ja alates > diameetrist 4 mm kasutusklassis 2 (niiske ala või kaetud väliskeskkond) vastavalt standarditele EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08
- Klassifikatsiooni T2/C2 nõue on täidetud vastavalt standardile prEN 14592:2017 (D)
- ASSY kruvid on lubatud kvaasistaatiliste koormuste jaoks.
- Kruvi optimaalseks kasutamiseks tuleb kasutada õiges suuruses RW-otsikut
- Põiksuunalise surve korral tuleb koormuse ühtlaseks ülekandmiseks kasutada survejaotusplaati. Kruvipea peab olema survejaotusplaadiga samal tasapinnal. Kasutage vajadusel peitpeaga täiskeermega kruvisid. Terasplaadi paksus tuleb mõõta selliselt, et oleks tagatud ühtlane koormuse jaotus kruvidele
- Puitdetailide tugevdamiseks tõmbekoormuse all kiu suhtes täisnurga all tuleb kasutada vähemalt 2 kruvi. Kui sissekeeramissügavus on vähemalt 20 x d pragudele kalduvast alast kõrgemal või madalamal, kusjuures d on kruvi väliskeerme läbimõõt, võib kasutada ainult ühte kruvi
- Täiskeermega kruvid sobivad kahe komponendi tugevdamiseks ja suure kandevõimega ühenduste loomiseks. Komponendid tuleb ühendada ilma vaheta
- Pikkade kruvide jaoks, mis on paigutatud ristikujuliselt või kitsa servavahega kruviplokki, on soovitatav puurida juhtavad või kasutada kruvide ristumist
![]() | |
Nominaalne läbimõõt (d) | 8 mm |
Pikkus (l) | 300 mm |
Keerme pikkus (lg) (lg) | 275 mm |
Keerme pikkus koos puurotsaga (b) (b) | 275 mm |
Pea tüüp | Pesapea (kuuskant, kuueharuline pesa, AW, RW või Robertson) |
Pea läbimõõt (dh) | 10 mm |
Pea kõrgus (k) | 7,5 mm |
Otsik | RW40 |
Keerme tüüp | WOTHR |
Keerme kuju | Täiskeere |
Keerme vorm | Harvkeere |
Südamiku läbimõõt | 5 mm |
Otsa kuju | Puuritera |
Materjal | Karastatud teras |
Pind | A3K |
Maksimaalne sissekeeramisnurk | 90 Degree |
Min sissekruvimisnurk | 0 Degree |
Sobiv kasutamiseks järgmistes materjalides | Puit, Saadud puidutoode, Okaspuit, Vineerplaat (BSP), Lehtpuit, LVL |
Pealekandmise ala | Struktuurne puidutöö, Põikisuunaline tugevdus, Pea-/sekundaartulede ühendus, WCC lae elemendid, Sparride isolatsioonil, Külgmised survetugevdused, Tala tugevdus, Kandja kahekordistamine |
Heakskiit | ETA-11/0190 |
Toote kaal (ühiku kohta) | 61,750 g |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!