Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

ASSY® plus VG 4 ehituskruvi Terasest tsingitud täiskeermega silinderpea

ASSYplus VG 4 terasest, tsingitud, täiskeere, silinderpea RW
ASSY4 PLUS VG 10X200 TÄISK.KRUV RW50

Toote nr 0150010200

EAN 4061975608864

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
ASSY® plus VG 4 ehituskruvi Terasest tsingitud täiskeermega silinderpea

Toote nr 0150010200

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 50 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Spetsiaalne väikese silinderpeaga täiskeermega kruvi suure kandevõimega puit-puit ühenduste või tugevduste jaoks puitkonstruktsioonides, mis nõuavad ka väikest serva- ja kruvivahet, kuivades või märgades siseruumides

Ideaalne jõuülekanne tänu RW otsikule


  • Suurem sissekeeramisjõud tänu suuremale kokkupuutepinnale otsikuga

  • Suurem stabiilsus, ühe käega töötamine, täpne positsioneerimine tänu tihedale süvendile ja otsiku täiuslikule sobivusele

  • Vähem otsiku muutusi, üks otsik paljude kruvidiameetrite puhul

  • Ühilduvus eelmise AW otsikuga


Puitdetailide märkamatu paigaldus


  • Väike pea läbimõõt märkamatuks paigaldamiseks

  • Väike pea läbimõõt märkamatuks paigaldamiseks


Suurim jõuülekanne tõmbe- ja survesuunas


  • Sümmeetriline suure jõudlusega keere, mis sobib puuriotsaku eelpuurimisvõimega

  • Suure koormusega puidu/puidu ühenduste jaoks olenemata koormuse suunast


Kompaktsed kruviühendused ja väikesed materjali ristlõiked tänu tõhusale puuriotsale


  • Äärmiselt lühikesed lubatud servavahed nt. 3xd, muutes 8 mm ASSY kruvid ∅ kasutatavaks 60 mm tala laiuste jaoks

  • Ettepuurimine pole vajalik

  • Puit ei lõhene ega purune

  • Vähesem jõu vajadus pikkade kruvide sissekeeramisel


Väga tugev ja vastupidav


  • Kuumtöötlus tagab suure tugevuse ja vastupidavuse
Märkus
  • Soovitame kasutada oma koostu planeerimiseks ning dimensioneerimiseks Würth tarkvara või vastavaid projekteerimisabivahendeid. Kasutage Würth puiduehitustarkvara 5 mm läbimõõduga ASSY kruvide dimensioneerimiseks

  • Mitte kasutada kohtades, kus kruvi on niiskes ruumis või keskkonnas ning kui keskkonnas on klooriaurusid

  • ASSY 4, ASSYplus 4 ja ASSYplus 4 FT üldkruvid on optimeeritud kasutamiseks puidus ja puitmaterjalides. Kasutage plasttüüblite puhul, kus ka kandevõime võib väheneda, ainult kruvisid, millel ei ole optimeeritud keermestatud otsa (freesi ots, puuriotsik, isetõmmatav soon jne), nagu näiteks ASSY D kruvid, millel on peitepea või ümarpea

Heakskiidetud vastavalt ETA-11/0190, puit-betoon komposiitlagedele ETA-13/0029

Tuleb järgida Euroopa tehnilise tunnustuse (ETA) nõudeid

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Suure tõmbe- või surve-väljatõmbekoormusega ühenduste ja puit-puitkonstruktsioonide katmata ühenduste jaoks



Kasutamiseks kasutusklassides 1 ja 2 (alates läbimõõdust > 4 mm)


  • Kõrgkvaliteetne pinnakaitse, tsingitud, kroom(VI)-vaba, kihipaksus 8 µm

  • Sobib kasutamiseks kasutusklassis 1 (sisekeskkond) ja alates > diameetrist 4 mm kasutusklassis 2 (niiske ala või kaetud väliskeskkond) vastavalt standarditele EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08

  • Klassifikatsiooni T2/C2 nõue on täidetud vastavalt standardile prEN 14592:2017 (D)
Juhised
  • ASSY kruvid on lubatud kvaasistaatiliste koormuste jaoks.

  • Kruvi optimaalseks kasutamiseks tuleb kasutada õiges suuruses RW-otsikut

  • Põiksuunalise surve korral tuleb koormuse ühtlaseks ülekandmiseks kasutada survejaotusplaati. Kruvipea peab olema survejaotusplaadiga samal tasapinnal. Kasutage vajadusel peitpeaga täiskeermega kruvisid. Terasplaadi paksus tuleb mõõta selliselt, et oleks tagatud ühtlane koormuse jaotus kruvidele

  • Puitdetailide tugevdamiseks tõmbekoormuse all kiu suhtes täisnurga all tuleb kasutada vähemalt 2 kruvi. Kui sissekeeramissügavus on vähemalt 20 x d pragudele kalduvast alast kõrgemal või madalamal, kusjuures d on kruvi väliskeerme läbimõõt, võib kasutada ainult ühte kruvi

  • Täiskeermega kruvid sobivad kahe komponendi tugevdamiseks ja suure kandevõimega ühenduste loomiseks. Komponendid tuleb ühendada ilma vaheta

  • Pikkade kruvide jaoks, mis on paigutatud ristikujuliselt või kitsa servavahega kruviplokki, on soovitatav puurida juhtavad või kasutada kruvide ristumist

Nominaalne läbimõõt (d)

10 mm

Pikkus (l)

200 mm

Keerme pikkus (lg) (lg)

177 mm

Keerme pikkus koos puurotsaga (b) (b)

177 mm

Pea tüüp

Pesapea (kuuskant, kuueharuline pesa, AW, RW või Robertson)

Pea läbimõõt (dh)

13,4 mm

Pea kõrgus (k)

8 mm

Sisemine ketas

RW50

Keerme tüüp

WOTHR

Keerme kuju

Täiskeere

Keerme vorm

Harvkeere

Südamiku läbimõõt

6,2 mm

Otsa kuju

Puuritera

Materjal

Karastatud teras

Pind

A3K

Maksimaalne sissekeeramisnurk

90 Degree

Min sissekruvimisnurk

0 Degree

Sobiv kasutamiseks järgmistes materjalides

Puit, Saadud puidutoode, Okaspuit, Vineerplaat (BSP), Lehtpuit, LVL

Pealekandmise ala

Struktuurne puidutöö, Põikisuunaline tugevdus, Pea-/sekundaartulede ühendus, Sparride isolatsioonil, Külgmised survetugevdused, Tala tugevdus, Kandja kahekordistamine

Heakskiit

ETA-11/0190

Toote kaal (ühiku kohta)

61,500 g

RoHS nõuetele vastav

Jah

Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
RW® otsik

RW OTSIK RW50 50MM 5/16

Ideaalne otsik uue põlvkonna ASSY kruvide jaoks
RW® otsik

RW OTSIK RW50 120MM 5/16

Ideaalne otsik uue põlvkonna ASSY kruvide jaoks