Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

ASSY® plus 4 CSMP universaalkruvi Karastatud tsingitud teras, osakeere, freespesaga peitpea

ASSYplus 4 CSMP tsingitud teras, PT, freespesaga peitpea, RW
ASSY4 PLUS KRUVI 4X60 PP.OSAK.

Toote nr 017811460

EAN 4061975502292

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
ASSY® plus 4 CSMP universaalkruvi Karastatud tsingitud teras, osakeere, freespesaga peitpea

Toote nr 017811460

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 250 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Universaalne osakeere ja freespesadega peitpea Sobib tihedaks kinnitamiseks servade lähedal, eelpuurimata puit ühendusteks kuivades siseruumides või varjulistel aladel.

Ideaalne jõuülekanne tänu RW-otsikule


  • Suurem sissekeeramisjõud tänu suuremale kokkupuutepinnale otsikuga

  • Suurem stabiilsus, ühe käega kasutamine ja täpne paigutamine tänu tiheda istuvusega süvendile ja otsiku täiuslikule sobivusele

  • Vähem otsikuvahetusi, üks otsik sobib paljudele kruviläbimõõtudele

  • Ühildub varasema AW-otsikuga


Täpne paigutus ja väga puhas puurimine tänu täiustatud puuriotsale


  • Paigutamine ja puurimine laastudeta

  • Maksimaalne puurimisjõudlus ja täpne puurimisprotsess läbi puurimise lõikeservade (sarnaselt oksapuuridele)

  • Täpne mittelibisev paigutus kõvadel pindadel tänu tsentritihvtile

  • Kiire sissekeeramine tänu sujuvale keerme algusele


Puhas süvistus pehmepuidus või puitmaterjalis


  • Kruvipea lihtne puitu süvistamine tänu optimeeritud freespesadele

  • Laastudeta puurimine kaetud puitlaastplaatidesse tänu täiustatud freesimisele ja rohkematele freespesadele läbimõõdul kuni ∅ 4,5 mm

  • 90° pea sobib ideaalselt metallsüvendiga tarvikutesse


Kruviühenduse maksimaalne usaldusväärsus tänu asümmeetrilisele üksikkeermele


  • Puuriotsa ja keerme geomeetria optimaalne vastavus

  • Suurepärane kinnitumine puitu tänu keermekülgede asümmeetrilisele asetusele
Märkus
  • ÄMitte kasutada kohtades, kus kruvi on niiskes ruumis või keskkonnas ning kui keskkonnas on klooriaurusid. Välikeskkonnas ja pidevalt suure niiskusega ruumides kasutage ASSYplus 4 roostevabast kruve

  • Soovitame kasutada oma koostu planeerimiseks ning dimensioneerimiseks Würth tarkvara või vastavaid projekteerimisabivahendeid. ASSY kruvide mõõtmestamisel alates läbimõõdust 5 mm kasutage Würthi puidukonstruktsioonide tarkvara.

  • ASSY 4, ASSYplus 4 ja ASSYplus 4 FT puitlaastplaadikruvid on optimeeritud kasutamiseks puidus ja puitmaterjalides. Plastankrutega kasutamisel valdkondades, kus ka kandevõime võib olla väiksem, kasutage ainult kruve, mille keermeotsak ei ole optimeeritud (optimeeritud on näiteks freesiga otsak, puuriotsak, isepuhastuv soon jne), näiteks ASSY D peitpeaga või ümarpeaga kruvid

ETA-11/0190 heakskiiduga

Järgida tuleb Euroopa Tehnilise Heakskiidu (European Technical Approval, ETA) nõudeid.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Puit-puidu ühenduste jaoks, mis on mõeldud kokku tõmbamiseks


Kokkutõmmatav puit-puit-ühendus on võimalik tänu osalisele keermele, mis algab kohe keermeta osa järel. Keere paigutatakse sel juhul täielikult alumisse komponenti.



Kasutusklasside 1 ja 2 rakendustele (alates ∅ > 4 mm-st)


  • Kõrgkvaliteetne pinnakaitse, tsink, kroom(VI)-vaba, kihipaksus ∅ 4 mm A2K 5 µm, ∅ 4,5 mm A3K 8 µm

  • Sobib kasutamiseks kasutusklassis 1 (sisekeskkond) ja alates ∅ > 4 mm-st kasutusklassis 2 (niiske ala või kaetud väliskeskkond) vastavalt standarditele EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08

  • Kruvide puhul alates ∅ 4,5 mm-st tsingikihi paksusega 8 µm ja Cr(III) passiveerimisega on T2/C2 klassifikatsiooninõue vastavalt standardile prEN 14592:2017 (D) täidetud
Juhised
  • Ühendamise efekti või pea läbitõmbekindluse suurendamiseks on soovitatav kombineerida täiuslikult sobivate seibidega ASSY 4 jaoks.

  • Kruvi optimaalseks kasutamiseks tuleb kasutada õige suurusega RW-otsikut

  • Osakeermega kruvid sobivad ideaalselt puitkomponentide ühendamiseks. Komponentide optimaalseks koosteks ei tohi fikseeritavad komponendid olla paksem kui keermeta osa pikkus

  • Kui metalli-puidu ühendamiseks kasutatakse peitpeakruve, peavad ühendatavas metallis olema sobivad süvendid

  • Koormusttaluva puidu-metalli ühenduse jaoks tuleb ASSY kruvid pingutada kindla pöördemomendini. Pöördemoment = vajalik põhipöördemoment × 1,2 < 90% purunemismomendist

Nominaalne läbimõõt (d)

4 mm

Pikkus (l)

60 mm

Keerme pikkus (lg) (lg)

31 mm

Keerme pikkus koos puurotsaga (b) (b)

34,5 mm

Pea tüüp

Peitpea

Pea detailid

Freespesad

Pea läbimõõt (dh)

7,8 mm

Pea kõrgus (k)

2,5 mm

Otsik

RW20

Keerme tüüp

WOTHR

Keerme kuju

Osaline keere

Kinnitus

Võlliga

Keerme vorm

Harvkeere

Südamiku läbimõõt

2,5 mm

Otsa kuju

Puuritera

Materjal

Karastatud teras

Pind

ZN

Maksimaalne sissekeeramisnurk

90 Degree

Min sissekruvimisnurk

0 Degree

Sobiv kasutamiseks järgmistes materjalides

Vineerplaat (BSP), Puit, Saadud puidutoode, Lehtpuit, LVL, Okaspuit, Ehituspuit (KVH)

Pealekandmise ala

Sisustus, Korpus, Lao kosntruktsioon, Messestendi ehitus, Mööbel

Heakskiit

ETA-11/0190

Toote kaal (ühiku kohta)

3,181 g

RoHS nõuetele vastav

Jah

Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
RW® otsik

RW OTSIK RW20 25MM

Ideaalne otsik uue põlvkonna ASSY kruvide jaoks
RW® otsik

RW OTSIK RW20 50MM

Ideaalne otsik uue põlvkonna ASSY kruvide jaoks
Lame tsingitud sinine süvisseib/seib

KRUVISEIB M8 ZN

90° peaga peitpeakruvide läbitungimiskindluse suurendamiseks
x 200 tk
Kiirvahtusotsik E 6,3 (1/4) kiirkinnitusega

KIIRVAHETUS OTSIK 1/4 52MM