ASSY® plus 4 CSMP universaalkruvi Karastatud tsingitud teras, osakeere, freespesaga peitpea
ASSYplus 4 CSMP tsingitud teras, PT, freespesaga peitpea, RW
ASSY4 PLUS KRUVI 4X55 PP.OSAK.
Toote nr 017811455
EAN 4061975502193
Ideaalne jõuülekanne tänu RW-otsikule
- Suurem sissekeeramisjõud tänu suuremale kokkupuutepinnale otsikuga
- Suurem stabiilsus, ühe käega kasutamine ja täpne paigutamine tänu tiheda istuvusega süvendile ja otsiku täiuslikule sobivusele
- Vähem otsikuvahetusi, üks otsik sobib paljudele kruviläbimõõtudele
- Ühildub varasema AW-otsikuga
Täpne paigutus ja väga puhas puurimine tänu täiustatud puuriotsale
- Paigutamine ja puurimine laastudeta
- Maksimaalne puurimisjõudlus ja täpne puurimisprotsess läbi puurimise lõikeservade (sarnaselt oksapuuridele)
- Täpne mittelibisev paigutus kõvadel pindadel tänu tsentritihvtile
- Kiire sissekeeramine tänu sujuvale keerme algusele
Puhas süvistus pehmepuidus või puitmaterjalis
- Kruvipea lihtne puitu süvistamine tänu optimeeritud freespesadele
- Laastudeta puurimine kaetud puitlaastplaatidesse tänu täiustatud freesimisele ja rohkematele freespesadele läbimõõdul kuni ∅ 4,5 mm
- 90° pea sobib ideaalselt metallsüvendiga tarvikutesse
Kruviühenduse maksimaalne usaldusväärsus tänu asümmeetrilisele üksikkeermele
- Puuriotsa ja keerme geomeetria optimaalne vastavus
- Suurepärane kinnitumine puitu tänu keermekülgede asümmeetrilisele asetusele
- ÄMitte kasutada kohtades, kus kruvi on niiskes ruumis või keskkonnas ning kui keskkonnas on klooriaurusid. Välikeskkonnas ja pidevalt suure niiskusega ruumides kasutage ASSYplus 4 roostevabast kruve
- Soovitame kasutada oma koostu planeerimiseks ning dimensioneerimiseks Würth tarkvara või vastavaid projekteerimisabivahendeid. ASSY kruvide mõõtmestamisel alates läbimõõdust 5 mm kasutage Würthi puidukonstruktsioonide tarkvara.
- ASSY 4, ASSYplus 4 ja ASSYplus 4 FT puitlaastplaadikruvid on optimeeritud kasutamiseks puidus ja puitmaterjalides. Plastankrutega kasutamisel valdkondades, kus ka kandevõime võib olla väiksem, kasutage ainult kruve, mille keermeotsak ei ole optimeeritud (optimeeritud on näiteks freesiga otsak, puuriotsak, isepuhastuv soon jne), näiteks ASSY D peitpeaga või ümarpeaga kruvid
ETA-11/0190 heakskiiduga
Järgida tuleb Euroopa Tehnilise Heakskiidu (European Technical Approval, ETA) nõudeid.
Andmelehed(X)
Puit-puidu ühenduste jaoks, mis on mõeldud kokku tõmbamiseks
Kokkutõmmatav puit-puit-ühendus on võimalik tänu osalisele keermele, mis algab kohe keermeta osa järel. Keere paigutatakse sel juhul täielikult alumisse komponenti.
Kasutusklasside 1 ja 2 rakendustele (alates ∅ > 4 mm-st)
- Kõrgkvaliteetne pinnakaitse, tsink, kroom(VI)-vaba, kihipaksus ∅ 4 mm A2K 5 µm, ∅ 4,5 mm A3K 8 µm
- Sobib kasutamiseks kasutusklassis 1 (sisekeskkond) ja alates ∅ > 4 mm-st kasutusklassis 2 (niiske ala või kaetud väliskeskkond) vastavalt standarditele EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08
- Kruvide puhul alates ∅ 4,5 mm-st tsingikihi paksusega 8 µm ja Cr(III) passiveerimisega on T2/C2 klassifikatsiooninõue vastavalt standardile prEN 14592:2017 (D) täidetud
- Ühendamise efekti või pea läbitõmbekindluse suurendamiseks on soovitatav kombineerida täiuslikult sobivate seibidega ASSY 4 jaoks.
- Kruvi optimaalseks kasutamiseks tuleb kasutada õige suurusega RW-otsikut
- Osakeermega kruvid sobivad ideaalselt puitkomponentide ühendamiseks. Komponentide optimaalseks koosteks ei tohi fikseeritavad komponendid olla paksem kui keermeta osa pikkus
- Kui metalli-puidu ühendamiseks kasutatakse peitpeakruve, peavad ühendatavas metallis olema sobivad süvendid
- Koormusttaluva puidu-metalli ühenduse jaoks tuleb ASSY kruvid pingutada kindla pöördemomendini. Pöördemoment = vajalik põhipöördemoment × 1,2 < 90% purunemismomendist
![]() | |
Nominaalne läbimõõt (d) | 4 mm |
Pikkus (l) | 55 mm |
Keerme pikkus (lg) (lg) | 31 mm |
Keerme pikkus koos puurotsaga (b) (b) | 34,5 mm |
Pea tüüp | Peitpea |
Pea detailid | Freespesad |
Pea läbimõõt (dh) | 7,8 mm |
Pea kõrgus (k) | 2,5 mm |
Otsik | RW20 |
Keerme tüüp | WOTHR |
Keerme kuju | Osaline keere |
Kinnitus | Võlliga |
Keerme vorm | Harvkeere |
Südamiku läbimõõt | 2,5 mm |
Otsa kuju | Puuritera |
Materjal | Karastatud teras |
Pind | ZN |
Maksimaalne sissekeeramisnurk | 90 Degree |
Min sissekruvimisnurk | 0 Degree |
Sobiv kasutamiseks järgmistes materjalides | Vineerplaat (BSP), Puit, Saadud puidutoode, Lehtpuit, LVL, Okaspuit, Ehituspuit (KVH) |
Pealekandmise ala | Sisustus, Korpus, Lao kosntruktsioon, Messestendi ehitus, Mööbel |
Heakskiit | ETA-11/0190 |
Toote kaal (ühiku kohta) | 2,937 g |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!