ASSY® 4 üldkruvi Terasest täiskeere, Nordic, peitpea
ASSY4-4X20/16-KRUVI-FLZN20-PP-TK-RW20
Toote nr 0190714020
EAN 4099618309281
Ideaalne jõuülekanne tänu RW süvendile
- Suurem sissekeeramisjõud tänu suuremale kokkupuutepinnale otsikuga
- Suurem stabiilsus, ühe käega töötamine, täpne positsioneerimine tänu tihedale süvendile ja otsiku täiuslikule sobivusele
- Vähem otsiku vahetusi, üks otsik paljude kruviläbimõõtude puhul
- Ühilduvus eelmise AW otsikuga
Tugev kinnitus metallist kinnitusdetailide või puit materjalide jaoks
- Täiskeermega teraskruvidega ühendamiseks
- 90° pea sobib ideaalselt metallist koonusüvistiga tarvikutesse
- Tihe ühendus ilma pead sisse freesimata tänu freeselementide puudumisele pea all
- Pea süvistatakse keerates
Maksimaalne ülepingutuskaitse ja suur ettenihkejõudlus
- Suurem jõuülekanne lehtpuu puidu puhul tänu tugevdatud, asümmeetrilise keermepinna geomeetriale harvkeermes
- Parem ankurdus tänu kõrgematele keermeküljele
Sujuv keermestamine tagab kruvi optimeeritud süvendi ja lõike
- Väiksem lõhenemine tänu otsa olevate kuplikujuliste freeselementide mõjule
- Lihtne sissekeeramine vähendab keeramiseks vajaminevat jõudu
- Soovitame kasutada oma koostu planeerimiseks ning dimensioneerimiseks Würth tarkvara või vastavaid projekteerimisabivahendeid. ASSY kruvide mõõtmeid saab määrata Würthi puidukonstruktsioonide tarkvaraga alates 5 mm läbimõõdust
- Mitte kasutada kohtades, kus kruvi on niiskes ruumis või keskkonnas ning kui keskkonnas on klooriaurusid. Kui neid kasutatakse väljas ja ruumides, mis on pidevalt avatud kõrgele õhuniiskusele, kasutage ASSY 4 A2 või A4 roostevabast terasest kruvisid ning kloorisisaldusega keskkondades HCR roostevabast terasest kruvisid
- ASSY 4, ASSYplus 4 ja ASSYplus 4 VG üldkruvid on optimeeritud kasutamiseks puidus ja konstruksiooni puidus. Kasutage plastankrute puhul, kus ka lubatud koormus võib väheneda, ainult kruvisid, millel ei ole optimeeritud keermestatud otsa (freesiga ots, puuriotsik, isepuhastuv soon jne), nagu näiteks ASSY D kruvid, millel on peitpea või ümarpea
ETA-11/0190 heakskiidetud
Tuleb järgida Euroopa tehnilise tunnustuse (ETA) nõudeid
Andmelehed(X)
Tugevatele väljatõmbejõududele vastupidavatele terase-puidu ühendustele
Vahetult pea alt algav täiskeere võimaldab suure koormusega ühendusi mis on loodud taluma suuri väljatõmbejõude, nt. tarvik-puit või vineer-puit ühendused. Maksimaalne keerme pikkus suurendab kruvi väljatõmbamiseks vajalikku jõudu.
Võib kasutada välitingimustes ja kasutusklassis 3 vastavalt standardile EN 1995-1-1
- Tsink-flake viis korda kõrgem korrosioonikaitse, kroom(VI)-vaba, 20 µm kihipaksus, 1 000 h soolaudu testis vastavalt standardile DIN EN ISO 9227
- Keskkonnaklass C4 vastavalt standardile EN ISO 12944-2
- ASSY kruvid on lubatud kvaasistaatiliste koormuste jaoks
- Kruvi optimaalseks kasutamiseks kasutage täpselt sobivat RW-otsikut
- Täiskeermega kruvid sobivad metall-liitmike ja õhukeste materjalide turvaliseks paigaldamiseks. Valige kruvi pikkus, mis on väiksem kui materjali paksus
![]() | |
Nominaalne läbimõõt (d) | 4 mm |
Pikkus (l) | 20 mm |
Pea tüüp | Peitpea |
Pea läbimõõt (dh) | 7,9 mm |
Pea kõrgus (k) | 2,5 mm |
Otsik | RW20 |
Keerme tüüp | WOTHR |
Keerme tüüp | Täiskeere |
Keerme tüüp | Jämekeere |
Keerme pikkus (lg) | 16 mm |
Südamiku läbimõõt | 2,5 mm |
Otsa kuju | Freesiga otsik |
Otsa nurk | 34 Degree |
Materjal | Teras |
Pind | FLZN20 |
Min/max sissekruvimisnurk | 0-90 Degree |
Toote kaal (ühiku kohta) | 1,230 g |
Sobiv kasutamiseks järgmistes materjalides | Puit, Saadud puidutoode, Okaspuit, Vineerplaat (BSP), Lehtpuit, LVL |
Kasutuskoht | Universaalne, Mööbel, Korpus, Seadistus |
Sobivad masinad | Würth BS 12-A Power |
Heakskiit | ETA-11/0190 |
Kruvi vajab heakskiitu | Jah |
RoHS nõuetele vastav | Jah |