Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

ASSY® 4 üldkruvi Terasest täiskeere, Nordic, peitpea

ASSY4-3X20/17-KRUVI-(FLZN20)-PP-TK-RW10

Toote nr 0190713020

EAN 4099618309274

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
ASSY® 4 üldkruvi Terasest täiskeere, Nordic, peitpea

Toote nr 0190713020

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1000 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Peitpeaga täiskeermega kruvi liitmike või kilbiühenduste kinnitamiseks puidule või konstruktsiooni puitpaneelidele C4 atmosfääris välitingimustes

Ideaalne jõuülekanne tänu RW süvendile


  • Suurem sissekeeramisjõud tänu suuremale kokkupuutepinnale otsikuga

  • Suurem stabiilsus, ühe käega töötamine, täpne positsioneerimine tänu tihedale süvendile ja otsiku täiuslikule sobivusele

  • Vähem otsiku vahetusi, üks otsik paljude kruviläbimõõtude puhul

  • Ühilduvus eelmise AW otsikuga


Tugev kinnitus metallist kinnitusdetailide või puit materjalide jaoks


  • Täiskeermega teraskruvidega ühendamiseks

  • 90° pea sobib ideaalselt metallist koonusüvistiga tarvikutesse

  • Tihe ühendus ilma pead sisse freesimata tänu freeselementide puudumisele pea all

  • Pea süvistatakse keerates


Maksimaalne ülepingutuskaitse ja suur ettenihkejõudlus


  • Suurem jõuülekanne lehtpuu puidu puhul tänu tugevdatud, asümmeetrilise keermepinna geomeetriale harvkeermes

  • Parem ankurdus tänu kõrgematele keermeküljele


Sujuv keermestamine tagab kruvi optimeeritud süvendi ja lõike


  • Väiksem lõhenemine tänu otsa olevate kuplikujuliste freeselementide mõjule

  • Lihtne sissekeeramine vähendab keeramiseks vajaminevat jõudu
Märkus
  • Soovitame kasutada oma koostu planeerimiseks ning dimensioneerimiseks Würth tarkvara või vastavaid projekteerimisabivahendeid. ASSY kruvide mõõtmeid saab määrata Würthi puidukonstruktsioonide tarkvaraga alates 5 mm läbimõõdust

  • Mitte kasutada kohtades, kus kruvi on niiskes ruumis või keskkonnas ning kui keskkonnas on klooriaurusid. Kui neid kasutatakse väljas ja ruumides, mis on pidevalt avatud kõrgele õhuniiskusele, kasutage ASSY 4 A2 või A4 roostevabast terasest kruvisid ning kloorisisaldusega keskkondades HCR roostevabast terasest kruvisid

  • ASSY 4, ASSYplus 4 ja ASSYplus 4 VG üldkruvid on optimeeritud kasutamiseks puidus ja konstruksiooni puidus. Kasutage plastankrute puhul, kus ka lubatud koormus võib väheneda, ainult kruvisid, millel ei ole optimeeritud keermestatud otsa (freesiga ots, puuriotsik, isepuhastuv soon jne), nagu näiteks ASSY D kruvid, millel on peitpea või ümarpea

ETA-11/0190 heakskiidetud

Tuleb järgida Euroopa tehnilise tunnustuse (ETA) nõudeid

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Tugevatele väljatõmbejõududele vastupidavatele terase-puidu ühendustele


Vahetult pea alt algav täiskeere võimaldab suure koormusega ühendusi mis on loodud taluma suuri väljatõmbejõude, nt. tarvik-puit või vineer-puit ühendused. Maksimaalne keerme pikkus suurendab kruvi väljatõmbamiseks vajalikku jõudu.



Võib kasutada välitingimustes ja kasutusklassis 3 vastavalt standardile EN 1995-1-1


  • Tsink-flake viis korda kõrgem korrosioonikaitse, kroom(VI)-vaba, 20 µm kihipaksus, 1 000 h soolaudu testis vastavalt standardile DIN EN ISO 9227

  • Keskkonnaklass C4 vastavalt standardile EN ISO 12944-2

Juhised
  • ASSY kruvid on lubatud kvaasistaatiliste koormuste jaoks

  • Kruvi optimaalseks kasutamiseks kasutage täpselt sobivat RW-otsikut

  • Täiskeermega kruvid sobivad metall-liitmike ja õhukeste materjalide turvaliseks paigaldamiseks. Valige kruvi pikkus, mis on väiksem kui materjali paksus

Nominaalne läbimõõt (d)

3 mm

Pikkus (l)

20 mm

Pea tüüp

Peitpea

Pea läbimõõt (dh)

5,9 mm

Pea kõrgus (k)

1,9 mm

Otsik

RW10

Keerme tüüp

WOTHR

Keerme tüüp

Täiskeere

Keerme tüüp

Jämekeere

Keerme pikkus (lg)

17 mm

Südamiku läbimõõt

2 mm

Otsa kuju

Freesiga otsik

Otsa nurk

28 Degree

Materjal

Teras

Pind

FLZN20

Min/max sissekruvimisnurk

0-90 Degree

Toote kaal (ühiku kohta)

0,711 g

Sobiv kasutamiseks järgmistes materjalides

Puit, Saadud puidutoode, Okaspuit, Vineerplaat (BSP), Lehtpuit, LVL

Kasutuskoht

Universaalne, Mööbel, Korpus, Seadistus

Sobivad masinad

Würth BS 12-A Power

Heakskiit

ETA-11/0190

Kruvi vajab heakskiitu