Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

ASSY 4 WH steel zinc plated FT washer head RW

ASSY4 SK OSAK.KRUVI 6X30/24 A3K RW40

Toote nr 017730630

EAN 4061975617354

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
ASSY 4 WH steel zinc plated FT washer head RW

Toote nr 017730630

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Full-thread screw with large washer head for fastening metal parts or thin plywood boards in the packaging area in wood in indoor dry or sheltered areas
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Nominaalne läbimõõt (d)

6 mm

Pikkus (l)

30 mm

Keerme pikkus (lg)

24 mm

Pea tüüp

Ümar seibipea

Pea läbimõõt (dh)

14 mm

Pea kõrgus (k)

3 mm

Otsik

RW40

Keerme tüüp

WOTHR

Keerme tüüp

Täiskeere

Keerme tüüp

Jämekeere

Südamiku läbimõõt

3,9 mm

Otsa kuju

Freesiga otsik

Otsa nurk

34 Degree

Materjal

Karastatud teras

Pind

A3K

Värv

Hõbedane

Maksimaalne sissekeeramisnurk

90 Degree

Min sissekruvimisnurk

0 Degree

Sobiv kasutamiseks järgmistes materjalides

Puit, Saadud puidutoode, Okaspuit, Vineerplaat (BSP), Lehtpuit, LVL, Ehituspöök, OSB

Kasutuskoht

Struktuurne puidutöö, Post ikruvid, Puitkonstruktsioon, Pakend

Heakskiit

ETA-11/0190

RoHS nõuetele vastav

Jah

Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
RW® otsik

RW OTSIK RW40 25MM

Ideaalne otsik uue põlvkonna ASSY kruvide jaoks
RW® otsik

RW OTSIK RW40 50MM

Ideaalne otsik uue põlvkonna ASSY kruvide jaoks