ASSY® 4 WH laia peaga kruvi Terasest tsinkhelveste osakeermega laia peaga
ASSY 4 WH FLZN terasest tsinkhelves osakeermega laia peaga RW
ASSY4 SK 6X60 OSAK.K.DELTA C4 RW40
Toote nr 017746060
EAN 4062856689095
Ideaalne jõuülekanne tänu RW otsikule
- Suurem sissekeeramisjõud tänu suuremale kokkupuutepinnale otsikuga
- Suurem stabiilsus, ühe käega töötamine, täpne positsioneerimine tänu tihedale süvendile ja otsiku täiuslikule sobivusele
- Vähem otsikuvahetusi, üks otsik paljude kruviläbimõõtude puhul
- Ühilduvus eelmise AW otsikuga
Lehtmetalli tasapinnaline kinnitamine aluspinnale sekundaarsel otstarbel
- Lame ümarpea
- Suur kontaktpind
Ei mingit ülepingutamist või eemaldamist ja suurt ettenihet
- Suurem jõuülekanne lehtpuu puidu puhul tänu tugevdatud, asümmeetrilise keermepinna geomeetriale harvkeermes
- Parem ankurdus tänu kõrgematele keermeküljele
Sujuv keermestamine tagab kruvi optimeeritud süvendi ja lõike
- Väiksem lõhenemine tänu otsa olevate kuplikujuliste freeselementide mõjule
- Vähendatud hõõrdumine võimaldab vähendada sissekeeramise jõudu
- Soovitame kasutada oma koostu planeerimiseks ning dimensioneerimiseks Würth tarkvara või vastavaid projekteerimisabivahendeid. ASSY kruvide mõõtmeid saab läbi viia Würthi puitehitustarkvaras diameetrist 5 mm
- ASSY 4, ASSYplus 4 ja ASSYplus 4 VG puitlaastplaadi kruvid on optimeeritud kasutamiseks puidus ja tehispuidus. Kasutage plasttüüblite puhul, kus ka kandevõime võib väheneda, ainult kruvisid, millel ei ole optimeeritud keermestatud otsa (freesi ots, puuriotsik, isetõmmatav soon jne), nagu näiteks ASSY D kruvid, millel on peitepea või ümarpea.
ETA-11/0190 heakskiidetud
Tuleb järgida Euroopa tehnilise tunnustuse (ETA) nõudeid
Andmelehed(X)
Puit-puidu ühenduste jaoks, mis on mõeldud kokku tõmbamiseks
Osakeere, mis algab vahetult varreosa all, võimaldab puit-puidu ühendusi, mis on mõeldud kokku tõmbamiseks. Kruvikeermed jäävad sissekruvimisel täielikult alumisse ossa.
Võib kasutada välitingimustes ja kasutusklassis 3
- ASSY kruvid on lubatud kvaasistaatiliste koormuste jaoks.
- Kruvi optimaalseks kasutamiseks tuleb kasutada õiget RW-otsikut
- Osakeermega kruvid sobivad ideaalselt puit-puitkonstruktsioonide ühendamiseks. Parima võimaliku komponendi kokkupaneku saavutamiseks ei tohi paigaldatava komponendi paksus olla suurem kui kruvi pikkus
- Pikkade kruvide jaoks, mis on paigutatud ristikujuliselt või kitsa servavahega kruviplokki, on soovitatav puurida juhtavad või kasutada kruvide ristumist.
![]() | |
Nominaalne läbimõõt (d) | 6 mm |
Pikkus (l) | 60 mm |
Keerme pikkus (lg) | 37 mm |
Pea tüüp | Ümar seibipea |
Pea läbimõõt (dh) | 14 mm |
Pea kõrgus (k) | 3 mm |
Sisemine ketas | RW40 |
Keerme tüüp | WOTHR |
Keerme kuju | Osaline keere |
Keerme vorm | Jämekeere |
Südamiku läbimõõt | 3,9 mm |
Otsa kuju | Freesiga tipp |
Otsa nurk | 34 Degree |
Materjal | Karastatud teras |
Pind | FLZ |
Värv | Hõbedane |
Maksimaalne sissekeeramisnurk | 90 Degree |
Min sissekruvimisnurk | 0 Degree |
Sobiv kasutamiseks järgmistes materjalides | Puit, Saadud puidutoode, Okaspuit, Vineerplaat (BSP), Lehtpuit, LVL |
Pealekandmise ala | Struktuurne puidutöö, Elementehitus, Puitkonstruktsioon, Puitpaneeli konstruktsioon, Rippspiraalide ühendus |
Heakskiit | ETA-11/0190 |
RoHS nõuetele vastav | Jah |