ASSY® 4 WH laia peaga kruvi Terasest tsingitud osakeermega laia peaga
ASSY 4 WH terasest tsingitud osakeere laia peaga RW
ASSY4 SK OSAK.KRUVI 6X80  ZN RW40
Toote nr 017736080
EAN 4061975617439
				
				
				
				
				
				
				
				
				
Ideaalne jõuülekanne tänu RW otsikule
- Suurem sissekeeramisjõud tänu suuremale kokkupuutepinnale otsikuga
 - Suurem stabiilsus, ühe käega töötamine, täpne positsioneerimine tänu tihedale süvendile ja otsiku täiuslikule sobivusele
 - Vähem otsiku muutusi, üks otsik paljude kruvidiameetrite puhul
 - Ühilduvus eelmise AW otsikuga
 
Visuaalselt atraktiivne kruviühendus puitpinnal
- Väga kõrge pea läbitõmbeväärtus ja tugev pinguldav efekt tänu suurele pea läbimõõdule
 
Kruvi keeramisel tuleb kasutada märgatavalt vähem jõudu
- Vähendab puidu lõhenemist tänu keermeta osas nihkefreesimise efektile
 - Minimeeritud kruvide purunemise oht suure purunemismomendi tõttu
 - Vähendatud vigastuste oht väljaulatuvate metallilaastude tõttu, mis on tingitud freesvarre integreerimisest keermesse.
 - Säästab paigaldustööriistu
 
Ei mingit ülepingutamist või eemaldamist ja suurt ettenihet
- Suurem jõuülekanne lehtpuu puidu puhul tänu tugevdatud, asümmeetrilise keermepinna geomeetriale harvkeermes
 - Parem ankurdumine tänu kõrgematele keermepindadele
 
Sujuv keermestamine tagab kruvi optimeeritud süvendi ja lõike
- Väiksem lõhenemine tänu otsa kuplikujuliste freeselementide siirdemõjule
 - Vähendatud hõõrdumine võimaldab vähendada sissekeeramise jõudu
 
Väga tugev ja vastupidav
- Kuumtöötlus tagab suure tugevuse ja vastupidavuse
 
- Soovitame kasutada oma koostu planeerimiseks ning dimensioneerimiseks Würth tarkvara või vastavaid projekteerimisabivahendeid. ASSY kruvide mõõtmeid saab määrata Würthi puidukonstruktsioonide tarkvaraga alates ∅ 5 mm läbimõõdust
 - Mitte kasutada kohtades, kus kruvi on niiskes ruumis või keskkonnas ning kui keskkonnas on klooriaurusid. Välitingimustes ja pidevalt suure õhuniiskusega ruumides kasutage ASSY 4 A2 roostevabast terasest kruve
 - ASSY 4, ASSYplus 4 ja ASSYplus 4 FT puitlaastplaadi kruvid on optimeeritud kasutamiseks puidus ja puitmaterjalides. Kasutage plastankrute puhul, kus ka kandevõime võib väheneda, ainult kruvisid, millel ei ole optimeeritud keermestatud otsa (freesi ots, puuriotsik, isetõmmatav soon jne), nagu näiteks ASSY D kruvid, millel on peitepea või ümarpea
 
ETA-11/0190 heakskiidetud
Tuleb järgida Euroopa tehnilise tunnustuse (ETA) nõudeid
Andmelehed(X)
Puit-puidu ühenduste jaoks, mis on mõeldud kokku tõmbamiseks
Osakeere, mis algab vahetult varreosa all, võimaldab puit-puidu ühendusi, mis on mõeldud kokku tõmbamiseks. Kruvikeermed jäävad sissekruvimisel täielikult alumisse ossa.
Kasutusklassi 1 ja kasutusklassi 2 puhul (alates ∅ > 4 mm)
- Kõrgkvaliteetne pinnakaitse, tsingitud, kroom(VI)-vaba, kihipaksus 8 µm
 - Sobib kasutamiseks 1. kasutusklassis (siseruumides) ja alates läbimõõdust ∅ > 4 mm kasutusklassis 2 (kaetud välispinnad) vastavalt standardile EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08
 - Klassifikatsiooni T2/C2 nõue on täidetud vastavalt standardile prEN 14592:2017 (D)
 
- ASSY kruvid on lubatud kvaasistaatiliste koormuste jaoks
 - Kruvi optimaalseks kasutamiseks tuleb kasutada õiges suuruses RW-otsikut
 - Osakeermega kruvid sobivad ideaalselt puidust komponentide ühendamiseks. Osade optimaalse kokkupaneku saavutamiseks ei tohi kinnitatavad osad olla paksemad kui varre pikkus
 - Pikkade kruvide jaoks, mis on paigutatud ristikujuliselt või kitsa servavahega kruviplokki, on soovitatav puurida juhtavad või kasutada kruvide ristumist
 
![]()  | |
Nominaalne läbimõõt (d)  | 6 mm  | 
Pikkus (l)  | 80 mm  | 
Keerme pikkus (lg)  | 50 mm  | 
Pea tüüp  | Ümar seibipea  | 
Pea läbimõõt (dh)  | 14 mm  | 
Pea kõrgus (k)  | 3 mm  | 
Sisemine ketas  | RW40  | 
Keerme tüüp  | WOTHR  | 
Keerme kuju  | Osaline keere  | 
Otsfrees  | Jah  | 
Keerme vorm  | Jämekeere  | 
Südamiku läbimõõt  | 3,9 mm  | 
Otsa kuju  | Freesiga tipp  | 
Otsa nurk  | 34 Degree  | 
Materjal  | Karastatud teras  | 
Pind  | A3K  | 
Värv  | Hõbedane  | 
Maksimaalne sissekeeramisnurk  | 90 Degree  | 
Min sissekruvimisnurk  | 0 Degree  | 
Sobiv kasutamiseks järgmistes materjalides  | Puit, Saadud puidutoode, Okaspuit, Vineerplaat (BSP), Lehtpuit, LVL  | 
Pealekandmise ala  | Struktuurne puidutöö, Elementehitus, Puitkonstruktsioon, Puitpaneeli konstruktsioon, Rippspiraalide ühendus  | 
Lisatarvikud  | Teralukk  | 
Heakskiit  | ETA-11/0190  | 
RoHS nõuetele vastav  | Jah  | 
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!