Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

ASSY 4 WH ZiNi tsink nikkel teras, laia peaga, RW

ASSY 4 WH ZiNi tsink nikkel teras, laia peaga, RW
ASSY4 SK KR.10X100 ZNNI (HARMET)

Toote nr 0177710100

EAN 4065746399920

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
ASSY 4 WH ZiNi tsink nikkel teras, laia peaga, RW

Toote nr 0177710100

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 50 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Nominaalne läbimõõt (d)

10 mm

Pikkus (l)

100 mm

Keerme pikkus (lg)

60 mm

Pea tüüp

Ümar seibipea

Pea läbimõõt (dh)

25,2 mm

Pea kõrgus (k)

4,6 mm

Otsik

RW50

Keerme tüüp

WOTHR

Keerme kuju

Osaline keere

Keerme vorm

Jämekeere

Südamiku läbimõõt

6,3 mm

Otsa kuju

Freesiga tipp

Otsa nurk

34 Degree

Materjal

Karastatud teras

Pind

P3E

Värv

Hall

Maksimaalne sissekeeramisnurk

90 Degree

Min sissekruvimisnurk

0 Degree

Sobiv kasutamiseks järgmistes materjalides

Puit, Saadud puidutoode, Okaspuit, Vineerplaat (BSP), Lehtpuit, LVL

Pealekandmise ala

Struktuurne puidutöö, Puitkonstruktsioon, Puitpaneeli konstruktsioon, Rippspiraalide ühendus, Sparride isolatsioonil

Lisatarvikud

Teralukk

Heakskiit

ETA-11/0190

RoHS nõuetele vastav

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave