Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

ASSY® 4 PH tarvikukruvi Tsingitud teras, täiskeere, ümarpea

ASSY 4 PH tsingitud teras, täiskeere, ümarpea, RW
ASSY4 KRUVI 4.5X70 ÜP.TK.RW20

Toote nr 0153745070

EAN 4061975606129

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
ASSY® 4 PH tarvikukruvi Tsingitud teras, täiskeere, ümarpea

Toote nr 0153745070

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 200 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Visuaalselt kena ümarpeaga täiskeermega kruvi metalltarvikute või plasttugede universaalseks kinnitamiseks puitu kuivades siseruumides või varjulisel alal

Ideaalne jõuülekanne tänu RW-otsikule


  • Suurem sissekeeramisjõud tänu suuremale kokkupuutepinnale otsikuga

  • Suurem stabiilsus, ühe käega kasutamine ja täpne paigutamine tänu tiheda istuvusega süvendile ja otsiku täiuslikule sobivusele

  • Vähem otsikuvahetusi, üks otsak sobib paljudele kruviläbimõõtudele

  • Ühildub varasema AW-otsikuga


Pleki või muu sarnase kinnitamiseks puidu külge


  • Lame ümarpea

  • Suur kontaktpind


Ei mingit ülepingutamist või eemaldamist ja suurt ettenihet


  • Suurem jõuülekanne kõvas puidus tänu harvkeermete tugevdatud asümmeetrilisele küljekujule

  • Parem kinnitus tänu kõrgematele keermekülgedele


Sujuv keermealgus tagab optimaalse süvistuse ja kruvihaarde


  • Väiksem lõhenemine tänu otsa kuplikujuliste freeselementide mõjule

  • Vähendab kruvi sissekeeramiseks vajaminevat jõudu
Märkus
  • Soovitame kasutada oma koostu planeerimiseks ning dimensioneerimiseks Würth tarkvara või vastavaid projekteerimisabivahendeid. ASSY kruvide mõõtmestamisel alates läbimõõdust 5 mm kasutage Würthi puidukonstruktsioonide tarkvara.

  • Ärge kasutage kruvi valdkondades, kus on otsene kokkupuude äärmuslike keskkonnamõjudega, ega niisketes ruumides, mille õhk sisaldab kloori Välitingimustes ja pidevalt suure niiskusega ruumides kasutage ASSY 4 A2 PH roostevabast terasest kruve

  • ASSY 4, ASSYplus 4 ja ASSYplus 4 FT puitlaastplaadikruvid on optimeeritud kasutamiseks puidus ja puitmaterjalides. Plastankrutega kasutamisel valdkondades, kus ka kandevõime võib olla väiksem, kasutage ainult kruve, mille keermeotsak ei ole optimeeritud (optimeeritud on näiteks freesiga otsak, puuriotsak, isepuhastuv soon jne), näiteks ASSY D peitpeaga või ümarpeaga kruvid

ETA-11/0190 heakskiiduga

Järgida tuleb Euroopa Tehnilise Heakskiidu (European Technical Approval, ETA) nõudeid

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Tõmbejõude kasutavate terase-puidu ühendustele


Otse pea all algav täiskeere võimaldab nt tarviku-puidu või pleki-puidu ühendusi, mis on mõeldud suure koormusega väljatõmbejõu rakendamiseks. Suurem kruvi väljatõmbejõud saavutatakse tänu maksimaalsele keermepikkusele.



Kasutusklasside 1 ja 2 rakendustele (alates ∅ > 4 mm-st)


  • Kõrgkvaliteetne pinnakaitse, tsink, kroom(VI)-vaba, kihipaksus ∅ 4 mm A2K 5 µm, ∅ 4,5 mm A3K 8 µm

  • Sobib kasutamiseks kasutusklassis 1 (sisekeskkond) ja alates ∅ > 4 mm-st kasutusklassis 2 (kaetud väliskeskkond) vastavalt standarditele EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08

  • Kruvide puhul alates ∅ 4,5 mm-st tsingikihi paksusega 8 µm ja Cr(III) passiveerimisega on T2/C2 klassifikatsiooninõue vastavalt standardile prEN 14592:2017 (D) täidetud
Juhised
  • Kruvi optimaalseks kasutamiseks tuleb kasutada õige suurusega RW-otsikut

  • Täiskeermega kruvid sobivad tarvikute või õhukeste materjalide kindlaks kinnitamiseks. Valitav kruvipikkus peab olema väiksem kui alusplaadi, millesse kruvi keeratakse, paksus.

  • ASSY kruvid on heaks kiidetud kvaasistaatiliste koormuste jaoks

  • Koormusttaluva puidu-metalli ühenduse jaoks tuleb ASSY kruvid pingutada kindla pöördemomendini. Pöördemoment = vajalik põhipöördemoment × 1,2 < 90% purunemismomendist

Nominaalne läbimõõt (d)

4,5 mm

Pikkus (l)

70 mm

Pea tüüp

Madala peaga

Pea läbimõõt (dh)

10 mm

Pea kõrgus (k)

3,6 mm

Otsik

RW20

Keerme tüüp

WOTHR

Keerme kuju

Täiskeere

Keerme vorm

Jämekeere

Keerme pikkus (lg)

66 mm

Südamiku läbimõõt

2,7 mm

Otsa kuju

Freesiga tipp

Otsa nurk

28 Degree

Materjal

Karastatud teras

Pind

A3K

Värv

Hõbedane

Maksimaalne sissekeeramisnurk

90 Degree

Min sissekruvimisnurk

0 Degree

Toote kaal (ühiku kohta)

5,155 g

Sobiv kasutamiseks järgmistes materjalides

Puit, Saadud puidutoode, Okaspuit, Vineerplaat (BSP), Lehtpuit, LVL

Pealekandmise ala

Universaalne, Mööbel, Metall plaat, puit, Seadistus, Katusetegija

Heakskiit

ETA-11/0190

RoHS nõuetele vastav

Jah

Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
RW® otsik

RW OTSIK RW20 25MM

Ideaalne otsik uue põlvkonna ASSY kruvide jaoks
RW® otsik

RW OTSIK RW20 50MM

Ideaalne otsik uue põlvkonna ASSY kruvide jaoks