ASSY® 4 PH tarvikukruvi Tsingitud teras, täiskeere, ümarpea
ASSY 4 PH tsingitud teras, täiskeere, ümarpea, RW
ASSY4 KRUVI 3.5X40 ÜP.TK.RW20
Toote nr 0153735040
EAN 4061975605627
Ideaalne jõuülekanne tänu RW-otsikule
- Suurem sissekeeramisjõud tänu suuremale kokkupuutepinnale otsikuga
- Suurem stabiilsus, ühe käega kasutamine ja täpne paigutamine tänu tiheda istuvusega süvendile ja otsiku täiuslikule sobivusele
- Vähem otsikuvahetusi, üks otsak sobib paljudele kruviläbimõõtudele
- Ühildub varasema AW-otsikuga
Pleki või muu sarnase kinnitamiseks puidu külge
- Lame ümarpea
- Suur kontaktpind
Ei mingit ülepingutamist või eemaldamist ja suurt ettenihet
- Suurem jõuülekanne kõvas puidus tänu harvkeermete tugevdatud asümmeetrilisele küljekujule
- Parem kinnitus tänu kõrgematele keermekülgedele
Sujuv keermealgus tagab optimaalse süvistuse ja kruvihaarde
- Väiksem lõhenemine tänu otsa kuplikujuliste freeselementide mõjule
- Vähendab kruvi sissekeeramiseks vajaminevat jõudu
- Soovitame kasutada oma koostu planeerimiseks ning dimensioneerimiseks Würth tarkvara või vastavaid projekteerimisabivahendeid. ASSY kruvide mõõtmestamisel alates läbimõõdust 5 mm kasutage Würthi puidukonstruktsioonide tarkvara.
- Ärge kasutage kruvi valdkondades, kus on otsene kokkupuude äärmuslike keskkonnamõjudega, ega niisketes ruumides, mille õhk sisaldab kloori Välitingimustes ja pidevalt suure niiskusega ruumides kasutage ASSY 4 A2 PH roostevabast terasest kruve
- ASSY 4, ASSYplus 4 ja ASSYplus 4 FT puitlaastplaadikruvid on optimeeritud kasutamiseks puidus ja puitmaterjalides. Plastankrutega kasutamisel valdkondades, kus ka kandevõime võib olla väiksem, kasutage ainult kruve, mille keermeotsak ei ole optimeeritud (optimeeritud on näiteks freesiga otsak, puuriotsak, isepuhastuv soon jne), näiteks ASSY D peitpeaga või ümarpeaga kruvid
ETA-11/0190 heakskiiduga
Järgida tuleb Euroopa Tehnilise Heakskiidu (European Technical Approval, ETA) nõudeid
Andmelehed(X)
Tõmbejõude kasutavate terase-puidu ühendustele
Otse pea all algav täiskeere võimaldab nt tarviku-puidu või pleki-puidu ühendusi, mis on mõeldud suure koormusega väljatõmbejõu rakendamiseks. Suurem kruvi väljatõmbejõud saavutatakse tänu maksimaalsele keermepikkusele.
Kasutusklasside 1 ja 2 rakendustele (alates ∅ > 4 mm-st)
- Kõrgkvaliteetne pinnakaitse, tsink, kroom(VI)-vaba, kihipaksus ∅ 4 mm A2K 5 µm, ∅ 4,5 mm A3K 8 µm
- Sobib kasutamiseks kasutusklassis 1 (sisekeskkond) ja alates ∅ > 4 mm-st kasutusklassis 2 (kaetud väliskeskkond) vastavalt standarditele EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08
- Kruvide puhul alates ∅ 4,5 mm-st tsingikihi paksusega 8 µm ja Cr(III) passiveerimisega on T2/C2 klassifikatsiooninõue vastavalt standardile prEN 14592:2017 (D) täidetud
- Kruvi optimaalseks kasutamiseks tuleb kasutada õige suurusega RW-otsikut
- Täiskeermega kruvid sobivad tarvikute või õhukeste materjalide kindlaks kinnitamiseks. Valitav kruvipikkus peab olema väiksem kui alusplaadi, millesse kruvi keeratakse, paksus.
- ASSY kruvid on heaks kiidetud kvaasistaatiliste koormuste jaoks
- Koormusttaluva puidu-metalli ühenduse jaoks tuleb ASSY kruvid pingutada kindla pöördemomendini. Pöördemoment = vajalik põhipöördemoment × 1,2 < 90% purunemismomendist
![]() | |
Nominaalne läbimõõt (d) | 3,5 mm |
Pikkus (l) | 40 mm |
Pea tüüp | Madala peaga |
Pea läbimõõt (dh) | 7 mm |
Pea kõrgus (k) | 2,4 mm |
Otsik | RW20 |
Keerme tüüp | WOTHR |
Keerme kuju | Täiskeere |
Keerme vorm | Jämekeere |
Keerme pikkus (lg) | 37 mm |
Südamiku läbimõõt | 2,1 mm |
Otsa kuju | Freesiga tipp |
Otsa nurk | 28 Degree |
Materjal | Karastatud teras |
Pind | A2K |
Värv | Hõbedane |
Maksimaalne sissekeeramisnurk | 90 Degree |
Min sissekruvimisnurk | 0 Degree |
Toote kaal (ühiku kohta) | 1,992 g |
Sobiv kasutamiseks järgmistes materjalides | Puit, Saadud puidutoode, Okaspuit, Vineerplaat (BSP), Lehtpuit, LVL |
Pealekandmise ala | Universaalne, Mööbel, Metall plaat, puit, Seadistus |
Heakskiit | ETA-11/0190 |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!