ASSY® 4 P kruvi osakeeremega, millel on lisakeere ja freestaskud
ASSY4 P KRUVI 4,5X50 PEITPEA RW20
Toote nr 0190404550
EAN 4061975680648
Ideaalne jõuülekanne tänu RW otsikule
- Suurem sissekeeramisjõud tänu suuremale kokkupuutepinnale otsikuga
- Suurem stabiilsus, ühe käega töötamine, täpne asend tänu tiheda istuvusega süvendile ja lõiketera täiuslikule sobivusele
- Vähem lõiketera muutusi, 1 lõiketera paljude kruvidiameetrite puhul
- Ühilduvus eelmise AW kinnitusega
Ei mingit ülepingutamist või eemaldamist ja suurt ettenihet
- Suurem jõuülekanne lehtpuude puhul tänu tugevdatud, asümmeetrilise keermepinna geomeetriale harvkeermes
- Parem ankurdumine tänu kõrgematele keermepindadele
Sujuv keermestamine tagabkruvi optimeeritud süvendi ja lõike
- Väike vaheefekt kuplikujuliste freesimiselementide nihkumisefekti tõttu otstes
- Hõõrdumisega vähendatud keermete pöörlemine võimaldab vähendada sissekeeramise jõudu
- Soovitame kasutada paigalduse planeerimiseks ja projekteerimiseks Würthi tarkvara või vastavaid projekteerimisabivahendeid. ASSY kruviliidete projekteerimist saab teostada Würthi puidukonstruktsioonide tarkvaraga alates kruvi läbimõõdust 5 mm
- Ärge kasutage tsingitud kruve (C1) välistingimustes, märgades ruumides ega kloori sisaldavas keskkonnas. Ärge kasutage tsingitud kruve (C1) välistingimustes, märgades ruumides ega kloori sisaldavas keskkonnas.
- SSY 4, ASSYplus 4 ja ASSYplus 4 FT kruvid on mõeldud kasutamiseks puidus ja töödeldud puitmaterjalides. Ei sobi tüüblitega kasutamiseks. Kasutage plastiktüüblitesse ilma freesotsata kruvisid.
ETA-11/0190 heaks kiidetud
Tuleb järgida Euroopa tehnilise tunnustuse (ETA) nõudeid
Andmelehed(X)
Kahe puitelemendi ühendamiseks ilma koostevaheta
Pea all asuv keere, millel on vähendatud keermesamm ja suurendatud välisläbimõõt, võimaldab ühendada kahte puidust elementi ilma koostevaheta. Võimalik on kruvipea ja materjali pinna tasane ühendus.
Puit-puidu ühenduste jaoks, mis on mõeldud kokku tõmbamiseks
Osakeere, mis algab vahetult varda all, võimaldab puit-puidu ühendusi, mis on mõeldud kokku tõmbamiseks. Kruvikeermed jäävad sissekruvimisel täielikult alumisse ossa.
Kasutusklassi 1 ja kasutusklassi 2 puhul (alates ∅ > 4 mm)
- Kvaliteetne pinnakaitse tsingitud kroom(VI)-vaba, kuni diameetrini. ∅4 mm A2K 5 µm, alates läbim. ∅ 4,5 mm A3K 8 µm kihi paksus
- Sobib kasutamiseks 1. kasutusklassis (siseruumides) ja alates läbim. ∅ > 4 mm kasutusklassis 2 (märjad alad või kaetud välispinnad) vastavalt standardile EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08
- Kruvide puhul alates diameetrist ∅4,5 mm, mille tsingikihi paksus on 8 µm ja Cr(III) passiveerimine, on täidetud klassifikatsiooni T2/C2 nõue vastavalt prEN 14592:2017 (D).
- ASSY kruvid on lubatud kvaasistaatiliste koormuste jaoks.
- Kruvi optimaalseks kasutamiseks tuleb kasutada õiges suuruses RW-otsikut
- Osakeermega kruvid sobivad ideaalselt kergete puitmaterjalide, näiteks puitlaastplaatide ühendamiseks. Optimaalse komponentide kokkupaneku saavutamiseks peab kinnitatava komponendi paksus olema suurem kui võlli pikkus.
![]() | |
Nominaalne läbimõõt (d) | 4,5 mm |
Nominaalne läbimõõt 2 | 5,0 mm |
Pikkus (l) | 50 mm |
Keerme pikkus (lg) | 21 mm |
Peaaluse keerme pikkus | 7,5 mm |
Pea tüüp | Freesiga peitpea |
Pea detailid | Freespesad |
Pea läbimõõt (dh) | 8,9 mm |
Pea kõrgus (k) | 2,8 mm |
Otsik | RW20 |
Keerme tüüp | WOTHR |
Keerme tüüp | Osakeere lisakeermega |
Võlli pikkus | 16,0 mm |
Keerme tüüp | Jämekeere |
Südamiku läbimõõt | 2,85 mm |
Peaaluse keermestatud südamiku läbimõõt | 2,85 mm |
Otsa kuju | Freesiga otsik |
Otsa nurk | 28 Degree |
Materjal | Karastatud teras |
Pind | A2K |
Värv | Hõbedane |
Min/max sissekruvimisnurk | 0-90 Degree |
Sobiv kasutamiseks järgmistes materjalides | Puit, Saadud puidutoode, Okaspuit, Vineerplaat (BSP), Lehtpuit, LVL, Kolmekihiline plaat |
Kasutuskoht | Mööbel, Pressliimimine, Laua kahekordistamine, Korpus, Ümbris, Sisustus, Puitkonstruktsioon, Tüübel |
Sobivad masinad | Würth ABS 12-E, Würth BS 12-A Power, Würth BS 14-A Combi |
Kruvi vajab heakskiitu | Jah |
Heakskiit | ETA-11/0190 |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!