Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

ASSY® 4 P kruvi osakeeremega, millel on lisakeere ja freestaskud

ASSY4 P KRUVI 3,5X60 PEITPEA RW20

Toote nr 0190403560

EAN 4061975680587

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
ASSY® 4 P kruvi osakeeremega, millel on lisakeere ja freestaskud

Toote nr 0190403560

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 500 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Universaalne osakeermega kruvi, millel on kõrge pingutusefekt tänu peaalusele keermele, puit-puidu ühenduste kiireks ja lõhevabaks kinnitamiseks mööbliehituses, siseehituses või puitkonstruktsioonides kuivades või varjatud ruumides

Ideaalne jõuülekanne tänu RW otsikule


  • Suurem sissekeeramisjõud tänu suuremale kokkupuutepinnale otsikuga

  • Suurem stabiilsus, ühe käega töötamine, täpne asend tänu tiheda istuvusega süvendile ja lõiketera täiuslikule sobivusele

  • Vähem lõiketera muutusi, 1 lõiketera paljude kruvidiameetrite puhul

  • Ühilduvus eelmise AW kinnitusega


Ei mingit ülepingutamist või eemaldamist ja suurt ettenihet


  • Suurem jõuülekanne lehtpuude puhul tänu tugevdatud, asümmeetrilise keermepinna geomeetriale harvkeermes

  • Parem ankurdumine tänu kõrgematele keermepindadele


Sujuv keermestamine tagabkruvi optimeeritud süvendi ja lõike


  • Väike vaheefekt kuplikujuliste freesimiselementide nihkumisefekti tõttu otstes

  • Hõõrdumisega vähendatud keermete pöörlemine võimaldab vähendada sissekeeramise jõudu
Märkus
  • Soovitame kasutada paigalduse planeerimiseks ja projekteerimiseks Würthi tarkvara või vastavaid projekteerimisabivahendeid. ASSY kruviliidete projekteerimist saab teostada Würthi puidukonstruktsioonide tarkvaraga alates kruvi läbimõõdust 5 mm

  • Ärge kasutage tsingitud kruve (C1) välistingimustes, märgades ruumides ega kloori sisaldavas keskkonnas. Ärge kasutage tsingitud kruve (C1) välistingimustes, märgades ruumides ega kloori sisaldavas keskkonnas.

  • SSY 4, ASSYplus 4 ja ASSYplus 4 FT kruvid on mõeldud kasutamiseks puidus ja töödeldud puitmaterjalides. Ei sobi tüüblitega kasutamiseks. Kasutage plastiktüüblitesse ilma freesotsata kruvisid.

ETA-11/0190 heaks kiidetud

Tuleb järgida Euroopa tehnilise tunnustuse (ETA) nõudeid

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Kahe puitelemendi ühendamiseks ilma koostevaheta


Pea all asuv keere, millel on vähendatud keermesamm ja suurendatud välisläbimõõt, võimaldab ühendada kahte puidust elementi ilma koostevaheta. Võimalik on kruvipea ja materjali pinna tasane ühendus.



Puit-puidu ühenduste jaoks, mis on mõeldud kokku tõmbamiseks


Osakeere, mis algab vahetult varda all, võimaldab puit-puidu ühendusi, mis on mõeldud kokku tõmbamiseks. Kruvikeermed jäävad sissekruvimisel täielikult alumisse ossa.



Kasutusklassi 1 ja kasutusklassi 2 puhul (alates ∅ > 4 mm)


  • Kvaliteetne pinnakaitse tsingitud kroom(VI)-vaba, kuni diameetrini. ∅4 mm A2K 5 µm, alates läbim. ∅ 4,5 mm A3K 8 µm kihi paksus

  • Sobib kasutamiseks 1. kasutusklassis (siseruumides) ja alates läbim. ∅ > 4 mm kasutusklassis 2 (märjad alad või kaetud välispinnad) vastavalt standardile EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08

  • Kruvide puhul alates diameetrist ∅4,5 mm, mille tsingikihi paksus on 8 µm ja Cr(III) passiveerimine, on täidetud klassifikatsiooni T2/C2 nõue vastavalt prEN 14592:2017 (D).
Juhised
  • ASSY kruvid on lubatud kvaasistaatiliste koormuste jaoks.

  • Kruvi optimaalseks kasutamiseks tuleb kasutada õiges suuruses RW-otsikut

  • Osakeermega kruvid sobivad ideaalselt kergete puitmaterjalide, näiteks puitlaastplaatide ühendamiseks. Optimaalse komponentide kokkupaneku saavutamiseks peab kinnitatava komponendi paksus olema suurem kui võlli pikkus.

Nominaalne läbimõõt (d)

3,5 mm

Nominaalne läbimõõt 2

4,0 mm

Pikkus (l)

60 mm

Keerme pikkus (lg)

30 mm

Peaaluse keerme pikkus

6,5 mm

Pea tüüp

Freesiga peitpea

Pea detailid

Freespesad

Pea läbimõõt (dh)

7 mm

Pea kõrgus (k)

2,3 mm

Otsik

RW20

Keerme tüüp

WOTHR

Keerme tüüp

Osakeere lisakeermega

Võlli pikkus

19 mm

Keerme tüüp

Jämekeere

Südamiku läbimõõt

2,1 mm

Peaaluse keermestatud südamiku läbimõõt

2,5 mm

Otsa kuju

Freesiga otsik

Otsa nurk

28 Degree

Materjal

Karastatud teras

Pind

A2K

Värv

Hõbedane

Min/max sissekruvimisnurk

0-90 Degree

Sobiv kasutamiseks järgmistes materjalides

Puit, Saadud puidutoode, Okaspuit, Vineerplaat (BSP), Lehtpuit, LVL, Kolmekihiline plaat

Kasutuskoht

Mööbel, Pressliimimine, Laua kahekordistamine, Korpus, Ümbris, Sisustus, Puitkonstruktsioon, Tüübel

Sobivad masinad

Würth ABS 12-E, Würth BS 12-A Power, Würth BS 14-A Combi

Kruvi vajab heakskiitu

Jah

Heakskiit

ETA-11/0190

RoHS nõuetele vastav

Jah

Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
RW® otsik

RW OTSIK RW20 25MM

Ideaalne otsik uue põlvkonna ASSY kruvide jaoks
RW® otsik

RW OTSIK RW20 50MM

Ideaalne otsik uue põlvkonna ASSY kruvide jaoks