Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

ASSY® 4 JH naelutusplaadi kruvi Tsink-flake-kattega teras, täiskeere, ümarpea

ASSY 4 JH Naelutusplaadi kruvi, tsink-flake, FT, ümarpea, RW
NAELUTUSPL.KRUVI 5X50 RUSP C3 RW20

Toote nr 0153350051

EAN 4062856511600

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
ASSY® 4 JH naelutusplaadi kruvi Tsink-flake-kattega teras, täiskeere, ümarpea

Toote nr 0153350051

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 250 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Ümarpeaga täiskeermega kruvi, mille alaküljele on kinnitatud keermeta osa tugevdus plekkosade ja metalltarvikute lõtkuta kinnitamiseks puitkonstruktsioonidesse C4 atmosfääriga välitingimustes

Ideaalne jõuülekanne tänu RW otsikule


  • Rohkem jõudu tänu suuremale kontaktalale otsiku juures

  • Suurem stabiilsus ja täpne paigutamine tänu otsiku tihedale sobivusele kruvikinnituses

  • Ühe käega kasutamine ja suurepärane tugi paigutamisel tänu sobivale süvendile

  • Vähem otsikuvahetusi, kuna üks otsik katab suure hulga valdkondi

  • Ühildub varasema AW-otsikuga


Oluliselt väiksem jõuvajadus kruvi sissekeeramisel


  • Väike lõtk keermeta osa sisestamisel tänu otsfreesi siirdemõjule

  • Minimaalne kruvi purunemise risk tänu kõrgele purunemismomendile

  • Tänu freesi keermesse integreerimisele väheneb metallilaastudest põhjustatud vigastuste oht

  • Töötlusvahendite väiksem kulumine


Ei mingit ülepingutamist või eemaldamist ja suurt ettenihet


  • Suurem jõuülekanne kõvapuidus tänu harvkeermete tugevdatud asümmeetrilisele küljekujule

  • Parem tõhus ankurdussügavus suurema keermekülje tõttu


Sujuv keermealgus tagab optimaalse süvistuse ja kruvihaarde


  • Minimaalne lõhenemisrisk tänu kuplikujuliste freeselementide siirdemõjule, mis asuvad freesiga otsaku suhtes vastassuunas

  • Väiksema hõõrdega keermepööre võimaldab vähendada kruvi sissekeeramisjõudu


Suured tugevusväärtused ja plastsus


  • Kohandatud kuumtöötlus tagab suured tugevusväärtused ja suure plastsuse
Märkus
  • Soovitame kasutada oma koostu planeerimiseks ning dimensioneerimiseks Würth tarkvara või vastavaid projekteerimisabivahendeid. ASSY kruvide mõõtmestamisel alates läbimõõdust 5 mm kasutage Würthi puidukonstruktsioonide tarkvara ∅

  • ASSY 4, ASSYplus 4 ja ASSYplus 4 FT puitlaastplaadikruvid on optimeeritud kasutamiseks puidus ja konstrueeritud puidus. Plastankrutega kasutamisel valdkondades, kus ka kandevõime võib olla väiksem, kasutage ainult kruve, mille keermeotsak ei ole optimeeritud (optimeeritud on näiteks freesiga otsak, puuriotsak, isepuhastuv soon jne), näiteks ASSY D peitpeaga või ümarpeaga kruvid

ETA-11/0190 heakskiiduga

Järgida tuleb Euroopa Tehnilise Heakskiidu (European Technical Approval, ETA) nõudeid.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Väljatõmbejõude kasutavatele terase-puidu ühendustele


Otse pea all algav täiskeere võimaldab nt vastupidavat tarviku-puidu või pleki-puidu ühendust, mis on mõeldud väljatõmbejõu rakendamiseks Maksimaalne keermepikkus suurendab kruvi väljatõmbetugevust.



Sobib kasutamiseks välitingimustes ja kasutusklassis 3 vastavalt standardile EN 1995-1-1


  • Tsink-flake-katte viis korda kõrgem korrosioonikaitse, kroom(VI)-vaba, 20 µm kihipaksus, 1000 h soolapihukatses vastavalt standardile DIN EN ISO 9227

  • Kasutusklass C3 vastavalt standardile EN ISO 12944-2


Juhised
  • Kontraktsioonimõju või pea väljatõmbetakistuse suurendamiseks soovitame kombineerida ASSY 4 jaoks täpse istuga seibidega.

  • ASSY kruvid on heaks kiidetud kvaasistaatiliste koormuste jaoks

  • Kruvi optimaalseks kasutamiseks tuleb kasutada õiget RW-otsikut

  • Osakeermega kruvid sobivad ideaalselt puitkonstruktsioonide ühendamiseks. Komponentide optimaalseks koosteks ei tohi fikseeritavad komponendid olla paksem kui keermeta osa paksus

Nominaalne läbimõõt (d)

5 mm

Pikkus (l)

50 mm

Pea tüüp

Madala peaga

Pea läbimõõt (dh)

8,0 mm

Pea kõrgus (k)

2,55 mm

Otsik

RW20

Keerme tüüp

WOTHR

Keerme pikkus (lg)

42 mm

Otsa nurk

28 Degree

Materjal

Karastatud teras

Pind

FLZ

Toote kaal (ühiku kohta)

4,580 g

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave